HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Συνδετήρες εισόδου / αγωγού Metal Raceway


Φίλτρα
Ύψος: 1.84 " , Υλικό: Ατσάλι , Τοποθέτηση: Πατήστε Fit , Τύπος Raceway: Μεταλλικός , Υποκατηγορία: Συνδετήρες καλωδίων , Πλάτος: 1.5 "
ΣτυλΜοντέλοΧρώμαΤύπος σύνδεσηςΔιάμετρος τρύπας.ΕίδοςΜήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
HBL5782Α
ΓκρίΑτσάλι0.75 "Συνδετήρας αγωγού αγώνων1.75 "€35.42
B
HBL5782C
ΓκρίΑτσάλι0.5 "Συνδετήρας αγωγού αγώνων1.75 "€9.07
C
HBL5786AIVA
Ελεφαντόδοντο0.750 "ΚΟ0.75 "Συνδετήρας εισόδου Raceway3.89 "€26.71

Συνδετήρες εισόδου / αγωγού Metal Raceway

Οι υποδοχές Raceway Device Hubbell Wiring-Kellems χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση αυτοκινητοδρόμων που μεταφέρουν ηλεκτρικές καλωδιώσεις σε πίνακες ή αγωγούς σε εμπορικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Έχουν ατσάλινη κατασκευή για να παρέχουν αντοχή και ανθεκτικότητα. Αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχουν τοποθέτηση με πίεση για ασφαλή σύνδεση. Οι σύνδεσμοι εισόδου έχουν ένα άκρο 3/4 ιντσών για σύνδεση πάνελ ή αγωγού και διαθέτουν μία θηλή και παξιμάδι ασφάλισης 3/4 ιντσών, ενώ οι σύνδεσμοι αγωγού διαθέτουν αρσενικές οπές 0.5 ιντσών ή θηλυκές 0.75 ίντσες για τη σύνδεση καλωδίων.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;