ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET 414551 Ζώνη / δίσκος Sander 12 ιντσών Δίσκος 6 x 48 Ζώνη | AD2YTF 3WRR2

JET TOOLS 414551 Ζώνη / δίσκος Sander 12 ιντσών Δίσκος 6 x 48 Ζώνη

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2YTF Μοντέλο: 414551Cross Ref: 3WRR2

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,990.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΖώνη / δίσκος Sander
Ενισχυτές AC20/10
Ζώνη SFPM2850
Μέγεθος ζώνης6 χ 48 ίντσες
Γωνία κλίσης τραπεζιού ζώνης (Deg.)0 σε 90 βαθμούς
Δίσκος Dia.12 "
Ταχύτητα δίσκου (RPM)1960
Μέγεθος τραπεζιού δίσκου (σε.)12 x 16-3 / 8
Γωνία κλίσης τραπεζιού δίσκου (Deg.)20
Γωνία κλίσης τραπεζιού δίσκου (Deg.)45
Μέγεθος θύρας συλλογής σκόνης (σε.)3
HP1.5
Hz60
Συνολικό βάθος29 "
συνολικό ύψος58 "
συνολικό πλάτος19 "
Φάση1
Μέγεθος πλακών (σε.)6 1/4x14 3/4
Υλικό επιτραπέζιουΜαντεμένια
Επιφάνεια εργασίας πίνακα7-3 / 8 x 14-3 / 4 ίντσες.
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 113.4
Ύψος πλοίου (cm)128.27
Μήκος πλοίου (cm)58.93
Πλάτος πλοίου (cm)76.71
Κωδικός ΕΣ8465930090
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτές ACΔίσκος Dia.HPΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
JET TOOLS 414550B Belt/disc Trinder 10 Inch Disc 6 x 48 Belt | AD2YTC 3WRP6 414550B15.0/7.510 "126 "61 "23 "€1,320.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JET TOOLS 414551 Ζώνη / δίσκος Sander 12 ιντσών Δίσκος 6 x 48 Ζώνη
€2,990.82 /μονάδα