JET TOOLS 414550B Belt/disc Trinder 10 Inch Disc 6 x 48 Belt | AD2YTC 3WRP6

JET TOOLS 414550B Ζώνη / δίσκος Sander 10 ιντσών Δίσκος 6 x 48 Ζώνη

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD2YTC Μοντέλο: 414550BCross Ref: 3WRP6

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,320.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΖώνη / δίσκος Sander
Ενισχυτές AC15.0/7.5
Ζώνη SFPM1650
Μέγεθος ζώνης6 χ 48 ίντσες
Γωνία κλίσης τραπεζιού ζώνης (Deg.)0 σε 90 βαθμούς
Δίσκος Dia.10 "
Ταχύτητα δίσκου (RPM)2100
Μέγεθος τραπεζιού δίσκου (σε.)7-1 / 2 x 13
Γωνία κλίσης τραπεζιού δίσκου (Deg.)20
Γωνία κλίσης τραπεζιού δίσκου (Deg.)45
Μέγεθος θύρας συλλογής σκόνης (σε.)3
HP1
Hz60
Συνολικό βάθος26 "
συνολικό ύψος61 "
συνολικό πλάτος23 "
Φάση1
Μέγεθος πλακών (σε.)6 1/4x14 3/4
Υλικό επιτραπέζιουΜαντεμένια
Επιφάνεια εργασίας πίνακα6 x 10-1 / 2 ίντσες.
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 97.52
Ύψος πλοίου (cm)63.5
Μήκος πλοίου (cm)92.71
Πλάτος πλοίου (cm)92.71
Κωδικός ΕΣ8465930090
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτές ACΔίσκος Dia.HPΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET 414551 Ζώνη / δίσκος Sander 12 ιντσών Δίσκος 6 x 48 Ζώνη | AD2YTF 3WRR2 41455120/1012 "1.529 "58 "19 "€2,990.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JET TOOLS 414550B Ζώνη / δίσκος Sander 10 ιντσών Δίσκος 6 x 48 Ζώνη
€1,320.86 /μονάδα