ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 1RJU8 Pipe Steel 300 Psi 2 1/2 x 48 In | AB3DBG

APPROVED VENDOR 1RJU8 Pipe Steel 300 Psi 2 1/2 x 48 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3DBG Μοντέλο: 1RJU8

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€351.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςPipe
Βασικός τύπος σύνδεσηςΝήμα και στα δύο άκρα
Υλικό σώματοςΜαύρο χάλυβα
Μήκος48 "
Μέγιστη. Πίεση300 psi @ 550 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση ατμού2235 psi WSP @ 650 βαθμοί F
Εκτός Dia.2.875 "
Μέγεθος σωλήνα2.5 "
Πρόγραμμα80
Χωρίς συγκόλληση / συγκόλλησηΧωρίς ραφή
Τύπος νημάτωνNPT
Wall Πάχος0.276 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.5
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)122.68
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7304390028
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγιστη. Πίεση ατμούΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναWall ΠάχοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LLY8 Χάλυβας σωλήνων 300 Psi 1/4 x 18 In | AB2ECE 1 LLY818 "5164 psi WSP @ 650 βαθμοί F0.54 "1 / 4 "0.119 "€36.13
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LLY9 Χάλυβας σωλήνων 300 Psi 1/4 x 24 In | AB2ECF 1 LLY924 "5164 psi WSP @ 650 βαθμοί F0.54 "1 / 4 "0.119 "€41.15
ΕΓΚΡΙΤΗΜΕΝΟΣ VENDOR 1LLZ1 Χαλύβδινος σωλήνας 300 Psi 1/4 x 36 In | AB2ECG 1LLZ136 "5164 psi WSP @ 650 βαθμοί F0.54 "1 / 4 "0.119 "€51.38
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LLZ3 Χάλυβας σωλήνων 300 Psi 1/4 x 60 In | AB2ECJ 1LLZ360 "5164 psi WSP @ 650 βαθμοί F0.54 "1 / 4 "0.119 "€79.70
ΕΓΚΡΙΤΗΜΕΝΟΣ VENDOR 1LMB4 Χαλύβδινος σωλήνας 300 Psi 3/8 x 18 In | AB2EDE 1LMB418 "4434 psi WSP @ 650 βαθμοί F0.675 "3 / 8 "0.126 "€35.69
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LMB5 Χάλυβας σωλήνων 300 Psi 3/8 x 24 In | AB2EDF 1LMB524 "4434 psi WSP @ 650 βαθμοί F0.675 "3 / 8 "0.126 "€46.13
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LMB6 Χάλυβας σωλήνων 300 Psi 3/8 x 36 In | AB2EDG 1LMB636 "4434 psi WSP @ 650 βαθμοί F0.675 "3 / 8 "0.126 "€65.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1RJU8 Pipe Steel 300 Psi 2 1/2 x 48 In
€351.72 /μονάδα