JET TOOLS 350125 Μηχανή μύλου/τρυπανιού 115/230 V 6 x 14 In | AD4QHB 42W854

JET TOOLS 350125 Μύλος / τρυπάνι μηχανή 115/230 V 6 x 14 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4QHB Μοντέλο: 350125Cross Ref: 42W854

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€7,428.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανή μύλου / τρυπανιού
Ενισχυτές26.0/13.0
Χωρητικότητα1 "Τρυπάνι, 1/2" Μύλος άκρου, 2-1 / 2 "Μύλος προσώπου
Μέγεθος τσοκ1 / 2 "
Στήλη Dia.3-5 / 8 "
ΚεφάλιΖώνη οδήγησης
Hz60
Κινητήρας HP1
Τύπος κινητήραTEFC - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ UL
ΕπιχείρησηΧειροκίνητο
Φάση1
Κιλά Ντιά.2-1 / 2 "
RPMαπό 110 έως 2580
ΑτρακτοςR8
Ταχύτητα άξονα110 έως 2580 σ.α.λ.
Κωνικό άξοναR8
Άξονας στον πίνακα15 "
Ταξίδια Spindle3-1 / 2 "
Κούνια14-1 / 2 "
Τ-κουλοχέρηδες4 και 9/16
Ύψος επιφάνειας πίνακαΜεταβλητός
Επιφάνεια εργασίας πίνακα7-1 / 2 x 23 "
Ταξίδι5.5 "
Τάση115/230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 199.58
Ύψος πλοίου (cm)90.17
Μήκος πλοίου (cm)92.71
Πλάτος πλοίου (cm)95.25
Κωδικός ΕΣ8459690020
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος τσοκΚινητήρας HPRPMΤάσηΤιμή
ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET 350017 Μύλος / τρυπάνι Μηχανή 1 Hp | AA8GVU 18F193 3500171/21από 110 έως 2580115 / 230 V€4,327.04
JET TOOLS 350401 Μύλος/Μηχανή τρυπανιού, 2 μοτέρ HP, ταλάντευση 15-7/8 ιντσών, 150 έως 3000 σ.α.λ. CD3TWG 45PD01 3504011 / 2 "2από 150 έως 3000120/240€8,824.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JET TOOLS 350125 Μύλος / τρυπάνι μηχανή 115/230 V 6 x 14 In
€7,428.58 /μονάδα