VESTIL Προστατευτικά λεπίδων πιρούνι σειράς F4


Φίλτρα
Τύπος συνημμένου: Απλώς σύρετε πάνω από τα πιρούνια Κρατήστε στη θέση του με μια καρφίτσα και καρφίτσα. , Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίες: Οχι , Χρώμα: Κίτρινο , Σχεδιασμός επέκτασης πιρουνιού: Στυλ καρφιτσών , Πάχος πιρουνιού: 1.75 " , Πλάτος περόνης: 4" , Υψος: 2.38 " , Υλικό: Πολυαιθυλένιο , Πλάτος περόνης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί: 4" , Χρήση με λεπίδες πιρουνιού Ύψος: 2" , Χρήση με πλάτος λεπίδων πιρουνιού: 4" , Πλάτος: 5.69 "
ΣτυλΜοντέλοΜήκοςΜήκος πιρουνιού που μπορεί να χρησιμοποιηθείΧρήση με μήκος λεπίδων πιρουνιούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
F4-36
38.88 "36 "36 "€143.11
B
F4-42
44.88 "42 "42 "€178.42
C
F4-48
50.88 "48 "48 "€152.41
D
F4-60
62.88 "60 "60 "€164.49

Προστατευτικά λεπίδων πιρούνι σειράς F4

Raptor Supplies προσφέρει μια ευρεία γκάμα προστατευτικών λεπίδων πιρουνιού της σειράς F4 της Vestil, κατασκευασμένα από πολυαιθυλένιο, τα οποία απλά γλιστρούν πάνω από πιρούνια και μπορούν να συγκρατηθούν στη θέση τους με μια καρφίτσα και μια καρφίτσα. Αυτά τα προστατευτικά λεπίδας περονιού με αμβλύ άκρο χρησιμοποιούνται για την αποφυγή ζημιών σε συσκευασίες και ολισθήσεις από αιχμηρές άκρες περονοφόρων. Χρησιμοποιούνται επίσης για την απόκρυψη γρατσουνιών και γρατσουνιών στα πιρούνια και διατίθενται σε μήκη 36, 42, 48 & 60 ίντσες.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;