Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL F4-36 Fork Blade Protector, Πολυαιθυλένιο, Μέγεθος 4 x 36 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7RTU Μοντέλο: F4-36

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€143.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλύμματα πιρούνι
Τύπος συνημμένουΑπλώς σύρετε πάνω από τα πιρούνια Κρατήστε στη θέση του με μια καρφίτσα και καρφίτσα.
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
ΧρώμαΚίτρινο
Σχεδιασμός επέκτασης πιρουνιούΣτυλ καρφιτσών
Πάχος πιρουνιού1.75 "
Πλάτος περονοφόρου4"
Ύψος2.38 "
Μήκος38.88 "
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
υλικό Πάχος0.19 "
Μονάδες μέτρησηςΖΕΥΓΟΣ
Μήκος πιρουνιού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί36 "
Πλάτος πιρουνιού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί4"
Χρήση με Λεπίδες πιρουνιού Ύψος2"
Χρήση με μήκος λεπίδων πιρουνιού36 "
Χρήση με πλάτος λεπίδων πιρουνιού4"
Πλάτος5.69 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.7
Ύψος πλοίου (cm)6.03
Μήκος πλοίου (cm)98.74
Πλάτος πλοίου (cm)12.07
Κωδικός ΕΣ3926909995
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜήκος πιρουνιού που μπορεί να χρησιμοποιηθείΧρήση με μήκος λεπίδων πιρουνιούΤιμή
VESTIL F4-42 Fork Blade Protector, Πολυαιθυλένιο, Μέγεθος 4 x 42 ίντσες | AG7RTV F4-4244.88 "42 "42 "€178.42
VESTIL F4-48 Fork Blade Protector, Πολυαιθυλένιο, Μέγεθος 4 x 48 ίντσες | AG7RTW F4-4850.88 "48 "48 "€152.41
VESTIL F4-60 Fork Blade Protector, Πολυαιθυλένιο, Μέγεθος 4 x 60 ίντσες | AG7RTX F4-6062.88 "60 "60 "€164.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL F4-36 Fork Blade Protector, Πολυαιθυλένιο, Μέγεθος 4 x 36 ίντσες
€143.11 /μονάδα