JET TOOLS 350401 Μύλος/Μηχανή τρυπανιού, 2 μοτέρ HP, ταλάντευση 15-7/8 ιντσών, 150 έως 3000 σ.α.λ. CD3TWG 45PD01

JET TOOLS 350401 Mill/Drill Machine, 2 Motor HP, 15-7/8 Inch Swing, 150 έως 3000 RPM

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD3TWG Μοντέλο: 350401Σταυρός: 45PD01

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€8,824.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανή μύλου / τρυπανιού
Ενισχυτές26.0/13.0
Μέγεθος τσοκ1 / 2 "
Στήλη Dia.4-1 / 2 "
Ενσύρματο / ΑσύρματοΚορδόνι
ΚεφάλιΜε ζώνη
Hz60
Κινητήρας HP2
Τύπος κινητήραTEFC - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ UL
ΕπιχείρησηΧειροκίνητο
Φάση1
Κιλά Ντιά.3"
RPMαπό 150 έως 3000
ΑτρακτοςR8
Ταχύτητα άξονα150 έως 3000 σ.α.λ.
Κωνικό άξοναR8
Άξονας στον πίνακα18 "
Ταξίδια Spindle5"
Κούνια15-7 / 8 "
Τ-κουλοχέρηδες5 / 8 "
Επιφάνεια εργασίας πίνακα9-1/2 x 32-1/4"
Τάση120/240

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 362.25

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος τσοκΚινητήρας HPRPMΤάσηΤιμή
ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET 350017 Μύλος / τρυπάνι Μηχανή 1 Hp | AA8GVU 18F193 3500171/21από 110 έως 2580115 / 230 V€3,835.15
JET TOOLS 350125 Μηχανή μύλου/τρυπανιού 115/230 V 6 x 14 In | AD4QHB 42W854 3501251 / 2 "1από 110 έως 2580115/230€7,227.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JET TOOLS 350401 Mill/Drill Machine, 2 Motor HP, 15-7/8 Inch Swing, 150 έως 3000 RPM
€8,824.70 /μονάδα