Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Χρονόμετρο INTERMATIC WH-40 για Θερμοσίφωνο, DPST, 2 Pole, 40 A, 60 Min, 250 VAC | AA8TUM 1A573

INTERMATIC WH-40 χρονοδιακόπτης για θερμοσίφωνα, DPST, 2 πόλων, 40 A, 60 λεπτά, 250 VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA8TUM Μοντέλο: WH-40Σταυρός: 1A573
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
€221.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρομηχανικός χρονοδιακόπτης θερμοσίφωνας
Ενισχυτές40
Φόρμα ΕπικοινωνίαςDPST
Επικοινωνήστε με το HP @ 240V5
Καπετάνιος ημέραςΟχι
Βάθος3"
Τύπος περιβλήματοςΧάλυβας / εσωτερικός
Επιπλέον ταξιδιώτες2E054
Ύψος7.75 "
Μήκος7.75 "
Μέγιστη. Κύκλοι Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης12
Μέγιστη. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ23-1 / 2 ώρες.
Ελάχ. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ60 λεπτά.
ΤοποθετήστεΚλειδαρότρυπα
Αξιολόγηση NEMA1
Αριθμός Πολωνών2
Συμπεριλαμβάνεται ο αριθμός των Tripper2
ΧαρακτηριστικάΜηχανικός και ψηφιακός χρονοδιακόπτης θερμοσίφωνας
Τάση240
Πλάτος5"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.2375
Ύψος πλοίου (cm)20.83
Μήκος πλοίου (cm)13.72
Πλάτος πλοίου (cm)8.38
Κωδικός ΕΣ9106905510
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Μηχανικός χρονοδιακόπτης με εξωτερικό χειροκίνητο μοχλό που επιτρέπει στο χρήστη να ενεργοποιήσει ή να απενεργοποιήσει το θερμοσίφωνα πριν από το πρόγραμμα
    • Διαθέτει κατασκευή από χάλυβα με εξωτερικό διακόπτη παράκαμψης και σύστημα στήριξης κλειδαρότρυπας
    • Διευκολύνει τη μεταβολή των ποσοστών κατανάλωσης φορτίου κατά τις ώρες εκτός αιχμής για τη μείωση του κόστους ενέργειας
    • Περιλαμβάνει 3 σύνολα εκκινητών On / Off και μπορεί να προσαρμόσει έως και 12 εκδηλώσεις On και Off

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤοποθετήστεΤάσηΤιμή
INTERMATIC T104-20 Χρονόμετρο ζεστό νερό | AF2PUT 6X769 T104-20Τείχος208-240€204.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INTERMATIC WH-40 χρονοδιακόπτης για θερμοσίφωνα, DPST, 2 πόλων, 40 A, 60 λεπτά, 250 VAC
€221.77 /μονάδα