INTERMATIC Μηχανικός και ψηφιακός χρονοδιακόπτης θερμοσίφωνας


Οι ενδιάμεσοι μηχανικοί και ψηφιακοί διακόπτες χρόνου του θερμοσίφωνα διαχειρίζονται αποτελεσματικά τα προγράμματα θέρμανσης των θερμοσιφώνων. Είναι χρήσιμα στις βιομηχανίες HVAC, χημικής επεξεργασίας και φαρμακευτικής βιομηχανίας.

Φίλτρα
Ενισχυτές: 40 , Φόρμα Επικοινωνίας: DPST , Βάθος: 3" , Τύπος περιβλήματος: Χάλυβας / εσωτερικός , Υψος: 7.75 " , Μήκος: 7.75 " , Μέγιστη. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ: 23-1 / 2 ώρες. , Min. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ: 60 λεπτά. , Βαθμολογία NEMA: 1 , Αριθμός Πολωνών: 2 , Τύπος: Μηχανικός και ψηφιακός χρονοδιακόπτης θερμοσίφωνας , Πλάτος: 5"
ΣτυλΜοντέλοΤοποθετήστεΤάσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
T104-20
Τείχος208-240€204.03
B
WH-40
Κλειδαρότρυπα240€228.64

Χαρακτηριστικά

  • Οι διακόπτες χρόνου του ενδιάμεσου θερμοσίφωνα διαθέτουν επιλογέα ρολογιού που γυρίζει προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού μία φορά την ημέρα.
  • Διαθέτουν ένα δείκτη ώρας που ευθυγραμμίζει τη σωστή ώρα της ημέρας στον επιλογέα.
  • Αυτοί οι διακόπτες διαθέτουν πορτμπαγκάζ που ενεργοποιούν / απενεργοποιούν τη θερμάστρα στις αντίστοιχες ώρες.
  • Είναι επίσης εξοπλισμένα με μοχλό που επιτρέπει στον χρήστη να παρακάμψει το σύστημα.

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να διασφαλίσω ότι οι διακόπτες λειτουργούν σωστά με το ηλεκτρικό μου σύστημα;

Πριν την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρικό σας σύστημα είναι συμβατό με τις απαιτήσεις τάσης και ρεύματος του διακόπτη.

Ποιο είναι το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας αυτών των διακοπτών;

Λειτουργούν καλά στην περιοχή θερμοκρασίας από -40 έως 130 βαθμούς F.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ μηχανικών και ψηφιακών χρονοδιακοπτών θερμοσίφωνα;

Οι μηχανικοί διακόπτες χρησιμοποιούν αναλογικούς μηχανισμούς όπως καντράν και ακίδες για να ρυθμίσουν τους χρόνους ενεργοποίησης/απενεργοποίησης. Οι ψηφιακοί διακόπτες διαθέτουν ψηφιακή οθόνη και κουμπιά για τον προγραμματισμό πιο περίπλοκων χρονοδιαγραμμάτων και ημερών της εβδομάδας.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;