Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

INTERMATIC T104-20 Χρονόμετρο ζεστό νερό | AF2PUT 6X769

INTERMATIC T104-20 Χρονοδιακόπτης Ζεστού Νερού

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2PUT Μοντέλο: T104-20Σταυρός: 6Χ769
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
€204.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρομηχανικός χρονοδιακόπτης θερμοσίφωνας
Ενισχυτές40
Φόρμα ΕπικοινωνίαςDPST
Επικοινωνήστε με το HP @ 240V5
Καπετάνιος ημέραςΟχι
Βάθος3"
Τύπος περιβλήματοςΧάλυβας / εσωτερικός
Επιπλέον ταξιδιώτες2E054
Ύψος7.75 "
Μήκος7.75 "
Μέγιστη. Κύκλοι Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης12
Μέγιστη. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ23-1 / 2 ώρες.
Ελάχ. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ60 λεπτά.
ΤοποθετήστεΤείχος
Αξιολόγηση NEMA1
Αριθμός Πολωνών2
Συμπεριλαμβάνεται ο αριθμός των Tripper2
ΧαρακτηριστικάΜηχανικός και ψηφιακός χρονοδιακόπτης θερμοσίφωνας
Τάση208-240
Πλάτος5"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.215
Ύψος πλοίου (cm)20.83
Μήκος πλοίου (cm)13.72
Πλάτος πλοίου (cm)8.38
Κωδικός ΕΣ9107008000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Απενεργοποιεί αυτόματα τον θερμοσίφωνα σε προεπιλεγμένους χρόνους, μεταλλικό εσωτερικό περίβλημα με κλειδαριά

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤοποθετήστεΤάσηΤιμή
Χρονόμετρο INTERMATIC WH-40 για Θερμοσίφωνο, DPST, 2 Pole, 40 A, 60 Min, 250 VAC | AA8TUM 1A573 WH-40Κλειδαρότρυπα240€221.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INTERMATIC T104-20 Χρονοδιακόπτης Ζεστού Νερού
€204.63 /μονάδα