Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ INTERMATIC T104P201 | AD7EXJ 4E026

INTERMATIC T104P201 Timer Πισίνα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7EXJ Μοντέλο: T104P201Σταυρός: 4E026
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
€311.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρομηχανικός χρονοδιακόπτης θερμοσίφωνας
Ενισχυτές40
Φόρμα ΕπικοινωνίαςDPST-ΟΧΙ
Επικοινωνήστε με το HP @ 120V5
Καπετάνιος ημέραςΟχι
Βάθος3 5 / 8 "
Τύπος περιβλήματοςNEMA 3R Πλαστικό
Επιπλέον ταξιδιώτες2E054
φινίρισμαΜπεζ
Ύψος9.375 "
Μήκος9 3 / 8 "
Μέγιστη. Κύκλοι Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης12
Μέγιστη. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ23 hr.
Ελάχ. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ1 hr.
ΤοποθετήστεΕπιφάνεια
Αξιολόγηση NEMA3R
Αριθμός Πολωνών2
ΧαρακτηριστικάΚέντρο κυκλώματος χρονισμού / θερμαντήρα
Τάση208-277
Πλάτος5 1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.63
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)29.72
Πλάτος πλοίου (cm)19.05
Κωδικός ΕΣ9107008000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΕνισχυτέςΦόρμα ΕπικοινωνίαςΠλάτοςΒάθοςΤύπος περιβλήματοςΎψοςΜήκοςΤιμή
INTERMATIC T30404R Χρονοδιακόπτης κολύμβησης | AA8TXF 1A850 T30404R24030(2) DPST-ΟΧΙ10 7 / 8 "4 7 / 8 "Χάλυβας NEMA 3R16.5 "16 1 / 2 "€626.23
INTERMATIC T10404R Χρονοδιακόπτης κολύμβησης | AF2PUQ 6X767 T10404R208-27740(2) DPST-ΟΧΙ-4"Ατσάλι10.75 "10 3 / 4 "€605.14
INTERMATIC T12404R Χρονοδιακόπτης κολύμβησης | AF2PUR 6X768 T12404R208-27740(2) DPST-ΟΧΙ10 3 / 4 "4"Χάλυβας NEMA 3R10.75 "10 3 / 4 "€530.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INTERMATIC T104P201 Timer Πισίνα
€311.36 /μονάδα