INTERMATIC T12404R Χρονοδιακόπτης κολύμβησης | AF2PUR 6X768

INTERMATIC T12404R Timer Πισίνα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2PUR Μοντέλο: T12404RΣταυρός: 6Χ768

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€530.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρομηχανικός χρονοδιακόπτης θερμοσίφωνας
Ενισχυτές40
Φόρμα Επικοινωνίας(2) DPST-ΟΧΙ
Επικοινωνήστε με το HP @ 120V5
Καπετάνιος ημέραςΝαι
Βάθος4"
Τύπος περιβλήματοςΧάλυβας NEMA 3R
Επιπλέον ταξιδιώτες2E054
φινίρισμαΜπεζ
Ύψος10.75 "
Μήκος10 3 / 4 "
Μέγιστη. Κύκλοι Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης12
Μέγιστη. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ23 hr.
Ελάχ. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ1 hr.
ΤοποθετήστεΕπιφάνεια
Αξιολόγηση NEMA3R
Αριθμός Πολωνών2
ΧαρακτηριστικάΔιπλό κέντρο κυκλώματος χρονισμού / θέρμανσης
Τάση208-277
Πλάτος10 3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.1075
Ύψος πλοίου (cm)14.73
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)30.73
Κωδικός ΕΣ9107008000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Το πρόσθετο κύκλωμα θέρμανσης απενεργοποιεί τη θέρμανση πισίνας με αέριο Περίπου 20 λεπτά πριν απενεργοποιηθεί η αντλία φίλτρου, το κέντρο κυκλώματος περιέχει δύο μηχανισμούς χρονοδιακόπτη που μπορούν να ενωθούν μαζί ή ανεξάρτητα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΕνισχυτέςΦόρμα ΕπικοινωνίαςΠλάτοςΒάθοςΤύπος περιβλήματοςΎψοςΜήκοςΤιμή
INTERMATIC T30404R Χρονοδιακόπτης κολύμβησης | AA8TXF 1A850 T30404R24030(2) DPST-ΟΧΙ10 7 / 8 "4 7 / 8 "Χάλυβας NEMA 3R16.5 "16 1 / 2 "€626.23
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ INTERMATIC T104P201 | AD7EXJ 4E026 T104P201208-27740DPST-ΟΧΙ5 1 / 2 "3 5 / 8 "NEMA 3R Πλαστικό9.375 "9 3 / 8 "€311.36
INTERMATIC T10404R Χρονοδιακόπτης κολύμβησης | AF2PUQ 6X767 T10404R208-27740(2) DPST-ΟΧΙ-4"Ατσάλι10.75 "10 3 / 4 "€605.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INTERMATIC T12404R Timer Πισίνα
€530.33 /μονάδα