INTERMATIC T30404R Χρονοδιακόπτης κολύμβησης | AA8TXF 1A850

INTERMATIC T30404R Timer Πισίνα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8TXF Μοντέλο: T30404RΣταυρός: 1A850

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€626.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρομηχανικός χρονοδιακόπτης θερμοσίφωνας
Ενισχυτές30
Φόρμα Επικοινωνίας(2) DPST-ΟΧΙ
Επικοινωνήστε με το HP @ 120V5
Καπετάνιος ημέραςΟχι
Βάθος4 7 / 8 "
Τύπος περιβλήματοςΧάλυβας NEMA 3R
Επιπλέον ταξιδιώτες2E054
φινίρισμαΜπεζ
Ύψος16.5 "
Μήκος16 1 / 2 "
Μέγιστη. Κύκλοι Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης12
Μέγιστη. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ23 hr.
Ελάχ. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ1 hr.
ΤοποθετήστεΕπιφάνεια
Αξιολόγηση NEMA3R
Αριθμός Πολωνών2
ΧαρακτηριστικάΚέντρο χρονισμού / ελέγχου
Τάση240
Πλάτος10 7 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.0425
Ύψος πλοίου (cm)14.73
Μήκος πλοίου (cm)44.96
Πλάτος πλοίου (cm)30.99
Κωδικός ΕΣ9107008000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΕνισχυτέςΦόρμα ΕπικοινωνίαςΠλάτοςΒάθοςΤύπος περιβλήματοςΎψοςΜήκοςΤιμή
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ INTERMATIC T104P201 | AD7EXJ 4E026 T104P201208-27740DPST-ΟΧΙ5 1 / 2 "3 5 / 8 "NEMA 3R Πλαστικό9.375 "9 3 / 8 "€311.36
INTERMATIC T10404R Χρονοδιακόπτης κολύμβησης | AF2PUQ 6X767 T10404R208-27740(2) DPST-ΟΧΙ-4"Ατσάλι10.75 "10 3 / 4 "€605.14
INTERMATIC T12404R Χρονοδιακόπτης κολύμβησης | AF2PUR 6X768 T12404R208-27740(2) DPST-ΟΧΙ10 3 / 4 "4"Χάλυβας NEMA 3R10.75 "10 3 / 4 "€530.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INTERMATIC T30404R Timer Πισίνα
€626.23 /μονάδα