Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

INTERMATIC K4236C Photocontrol, σπείρωμα σωλήνα 1/2 ίντσας, 120 - 277 VAC | AE6MTE 5U790

INTERMATIC K4236C Photocontrol, νήμα σωλήνα 1/2 ίντσας, 120 - 277 VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6MTE Μοντέλο: K4236CCross Ref: 5U790
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
€67.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦωτοελεγχος
ΧρώμαΓκρί
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPST
Βάθος3"
Τύπος περιβλήματοςΔικαίωμα
Κεριά ποδιών σβηστάαπό 3 έως 15
Κεριά ποδιών αναμμένααπό 1 έως 5
Στέγαση ΥλικόΠολυανθρακικό
Μήκος5.75 "
Μέγιστη. Ενισχυτές έρματος8.3
Μέγιστη. Πυράκτωση πυράκτωσης15
Μέγιστη. Ισχύς σε βάταπό 1800 έως 4150
ΒάσηΑρσενικό νήμα σωλήνων 1/2 "
Αξιολόγηση NEMAΔεν έχει αξιολογηθεί
ΡύθμισηΣούρουπο στην αυγή
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 158 βαθμούς F
Τάση120 έως 277 VAC
Πλάτος3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)8.64
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Κωδικός ΕΣ8536509065
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Θερμικός φωτοελεγκτής βάσης και περιστρεφόμενης βάσης ιδανικός για χρήση σε χώρους στάθμευσης, τοπίου, εξωτερικού χώρου, εφαρμογές φωτισμού δρόμων και πεζών
    • Διαθέτει φωτοκύτταρο θειούχου καδμίου και θήκη από πολυανθρακικό συγκολλημένο με υπερήχους με φακό για τη στεγανοποίηση της υγρασίας
    • Παρέχει έλεγχο φωτισμού σούρουπο έως ξημερώματα και καθυστέρηση δράσης για την εξάλειψη της ανεπιθύμητης εναλλαγής OFF
    • Χρησιμοποιεί αντιστάθμιση διπλής θερμοκρασίας διπλού μετάλλου και σύνθετη αντίσταση για να μετατρέψει την αλλαγή θερμοκρασίας σε μηχανική μετατόπιση
    • Ο περιστρεφόμενος βραχίονας διευκολύνει την εύκολη και ευέλικτη τοποθέτηση σε τυπικά φωτιστικά εξωτερικού χώρου και ηλεκτρικά κουτιά

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΒάθοςΜήκοςΜέγιστη. Ισχύς σε βάτΤάσηΠλάτοςΤιμή
INTERMATIC K4141C Photocontrol 1/2 ίντσας Αρσενικό νήμα σωλήνα 120vac | AE6MTD 5U789 K4141CΓκρι με λευκή ταινία1-9 / 16 "2 5 / 16 "3000120 VAC1 9 / 16 "€58.55
INTERMATIC K4121C Photocontrol 1/2 ίντσα Αρσενικό νήμα σωλήνα 120vac | AE9YXZ 6P007 K4121CΓκρι με λευκή ταινία1-9 / 16 "2 5 / 16 "1800120 VAC1 9 / 16 "€29.27
INTERMATIC K4221C Photocontrol 1/2 ίντσας Αρσενικό νήμα σωλήνα 120vac | AE9YYA 6P008 K4221CΓκρι με λευκή ταινία1-9 / 16 "5.5 "1800120 VAC1 9 / 16 "€36.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INTERMATIC K4236C Photocontrol, νήμα σωλήνα 1/2 ίντσας, 120 - 277 VAC
€67.61 /μονάδα