Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

INTERMATIC K4221C Photocontrol 1/2 ίντσας Αρσενικό νήμα σωλήνα 120vac | AE9YYA 6P008

INTERMATIC K4221C Photocontrol 1/2 ίντσας αρσενικό σπείρωμα σωλήνα 120vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9YYA Μοντέλο: K4221CΣταυρός: 6P008
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
€36.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦωτοελεγχος
ΧρώμαΓκρι με λευκή ταινία
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPST
Βάθος1-9 / 16 "
Τύπος περιβλήματοςΔικαίωμα
Κεριά ποδιών σβηστάαπό 3 έως 15
Κεριά ποδιών αναμμένααπό 1 έως 5
Στέγαση ΥλικόΠολυανθρακικό
Μήκος5.5 "
Μέγιστη. Ενισχυτές έρματος8.3
Μέγιστη. Πυράκτωση πυράκτωσης15
Μέγιστη. Ισχύς σε βάτ1800
ΒάσηΑρσενικό νήμα σωλήνων 1/2 "
Αξιολόγηση NEMAΔεν έχει αξιολογηθεί
ΡύθμισηΣούρουπο στην αυγή
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 158 βαθμούς F
Τάση120 VAC
Πλάτος1 9 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)7.87
Πλάτος πλοίου (cm)4.83
Κωδικός ΕΣ8536509065
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Ενσωματωμένη καθυστέρηση για την αποτροπή της λανθασμένης ποδηλασίας

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΒάθοςΜήκοςΜέγιστη. Ισχύς σε βάτΤάσηΠλάτοςΤιμή
INTERMATIC K4141C Photocontrol 1/2 ίντσας Αρσενικό νήμα σωλήνα 120vac | AE6MTD 5U789 K4141CΓκρι με λευκή ταινία1-9 / 16 "2 5 / 16 "3000120 VAC1 9 / 16 "€58.55
INTERMATIC K4236C Photocontrol, σπείρωμα σωλήνα 1/2 ίντσας, 120 - 277 VAC | AE6MTE 5U790 K4236CΓκρί3"5.75 "από 1800 έως 4150120 έως 277 VAC3"€67.61
INTERMATIC K4121C Photocontrol 1/2 ίντσα Αρσενικό νήμα σωλήνα 120vac | AE9YXZ 6P007 K4121CΓκρι με λευκή ταινία1-9 / 16 "2 5 / 16 "1800120 VAC1 9 / 16 "€29.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INTERMATIC K4221C Photocontrol 1/2 ίντσας αρσενικό σπείρωμα σωλήνα 120vac
€36.17 /μονάδα