SQUARE D QOB245-1021 Miniature Circuit Breaker, 2 Pole, 45A, 240VAC, 10kAIC | CE6JVT

SQUARE D QOB245-1021 Miniature Αυτόματος διακόπτης, 2 Pole, 45A, 240VAC, 10kAIC

Στοιχείο: CE6JVT Μοντέλο: QOB245-1021

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος
Ενισχυτές45
Τύπος πλαισίουQOB
Αριθμός Πολωνών2
Τάση240
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.432
Ύψος πλοίου (cm)7.54
Μήκος πλοίου (cm)8.71
Πλάτος πλοίου (cm)7.49
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Τετράγωνος D QOB245-1021 μικροσκοπικός διακόπτης κυκλώματος σχεδιασμένος να προστατεύει ευαίσθητα ηλεκτρονικά εξαρτήματα από υπερφόρτωση και βραχυκύκλωμα
    • Κατάλληλο για κέντρα φόρτωσης QOB Series
    • Διαθέτει μη εναλλάξιμη, θερμομαγνητική μονάδα ταξιδιού τόσο για μεγάλο χρονικό διάστημα όσο και για στιγμιαία προστασία περιορισμού ρεύματος
    • 120VAC shunt trip για προστασία από ξαφνικές υπερτάσεις
    • Έρχεται εξοπλισμένο με βιδωτό ακροδέκτη γραμμής και ακροδέκτη πλευρικής ωτίδας φορτίου
    • Βίδα στήριξης για εγκατάσταση σε κατακόρυφο ή οριζόντιο προσανατολισμό
    • Βαθμολογήθηκε με HACR και UL

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΕκτίμηση τάσης ACΕνισχυτέςΜήκοςΜέγιστη. Μέγεθος καλωδίουΕλάχ. Μέγεθος καλωδίουΑριθμός ΠολωνώνΣύνδεση τερματικούΤιμή
SQUARE D QOB115CAFI Bolt On Circuit Break 15a 1 Pole 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFIΜπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Βιδωτό σφιγκτήρα€182.48
SQUARE D QOB120CAFI Μπουλόνι On Circuit Breaker 20a 1 Pole 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFIΜπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Βιδωτό σφιγκτήρα€182.48
SQUARE D QOB115VHCAFI Μπουλόνι On Circuit Breaker 15a 1 Pole 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFIΜπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Βιδωτό σφιγκτήρα€583.60
SQUARE D QOB120VHCAFI Μπουλόνι On Circuit Breaker 20a 1 Pole 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFIΜπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Βιδωτό σφιγκτήρα€771.96
SQUARE D QOB110 Διακόπτης κυκλώματος 10 A | AF6PNN 1H822 QOB110Μπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος120 / 240 VAC103"8 AWG14 AWG1Βιδωτό σφιγκτήρα€22.81
SQUARE D QOB115 Διακόπτης κυκλώματος 15 A | AF6PNP 1Η823 QOB115Μπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος120 / 240 VAC153"8 AWG14 AWG1Βιδωτό σφιγκτήρα€20.85
SQUARE D QOB120 Αυτόματος διακόπτης, 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB120Μπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος120 / 240 VAC203"8 AWG14 AWG1Βιδωτό σφιγκτήρα€23.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D QOB245-1021 Miniature Αυτόματος διακόπτης, 2 Pole, 45A, 240VAC, 10kAIC