Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M39730.020.0030 Grooved Pin, 2mm Pin Dia., 50PK | CG8GFA 41KJ87

FABORY M39730.020.0030 Καρφίτσα με αυλάκωση, Διάμετρος καρφίτσας 2mm, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CG8GFA Μοντέλο: M39730.020.0030Cross Ref: 41KJ87

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€27.77 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα αυλακιού
Βασικό υλικόΔωρεάν κοπή χάλυβα
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
φινίρισμαΣκέτη
Συνολικό μήκος30 mm
Pin Dia.2 mm
Τύπος καρφίτσαςΤύπος Α
ΑρχικόD1473
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0374
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M39730.020.0030 Καρφίτσα με αυλάκωση, Διάμετρος καρφίτσας 2mm, 50PK
€27.77 /πακέτο