INTECH CT-250 Διαχωριστής λαδιού / νερού 250 Scfm Εισαγωγή 1/2 ίντσας | AF6QUX 20CL94

INTECH CT-250 Διαχωριστής λαδιού/νερού 250 Scfm είσοδος 1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6QUX Μοντέλο: CT-250Cross Ref: 20CL94

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,911.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιαχωριστής λαδιού / νερού
Όγκος μονάδας απορρόφησης (Gal.)1.8
Εισαγωγή αέρα NPT (In.)1/2
Ύψος18 "
Μήκος23 "
Μέγιστη. Αεροσυμπιεστής HP50
Μέγιστη. Ροή αέρα250 scfm
Μέγιστη. Πίεση600 psi
Θερμ. ΕύροςΤο 40 βαθμολογεί τους βαθμούς 140
ΧαρακτηριστικάΠεπιεσμένου αέρα
Βάρος24-19 / 64 λίβρες.
Πλάτος568603 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.285
Ύψος πλοίου (cm)45.72
Μήκος πλοίου (cm)58.42
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ8421210000

Λεπτομέρειες:

    • Εισαγωγή συμπυκνωμάτων NPT (In.) (1/2)
    • Έξοδος λαδιού NPT (In.) (1/2)
    • Έξοδος νερού NPT (In.) (1/2)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΜέγιστη. Ροή αέραΧαρακτηριστικάΒάροςΠλάτοςΤιμή
INTECH OWSD-70 Διαχωριστής λαδιού / νερού 70 Scfm Εισαγωγή 1/2 ίντσας | AF6QUV 20CL92 OWSD-7010 "9"70 scfmΣυμπύκνωμα8 λίβρες568601 "€777.34
INTECH CT-125 Διαχωριστής λαδιού / νερού 125 Scfm Εισαγωγή 1/2 ίντσας | AF6QUW 20CL93 CT-12517 "19 "125 scfmΠεπιεσμένου αέρα15-13 / 32 λίβρες.568602 "€1,226.57
INTECH CT-600 Διαχωριστής λαδιού / νερού 600 Scfm Εισαγωγή 1/2 ίντσας | AF6QUY 20CL95 CT-60020 "29 "600 scfmΠεπιεσμένου αέρα41-29 / 32 λίβρες.568584 "€3,682.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INTECH CT-250 Διαχωριστής λαδιού/νερού 250 Scfm είσοδος 1/2 ίντσας
€1,911.21 /μονάδα