INTECH

Η Intech Industries, Inc. κατασκευάζει κλιπ πολυακετάλης για σωλήνες και καλώδια ασφαλείας και παρέχει επίσης προσαρμοσμένες συσκευασίες για πνευματικά και ηλεκτρικά εξαρτήματα αεροσυμπιεστών. Δείτε Περισσότερα

Φίλτρα

Αεριολογία

CT-600MCDV25TDV25-10TDV50-10CTC-125CTP-600CTP-250CTP-125CTG-600CTG-250CTG-125CTC-600

Υδραυλικά

T22T18T15T12T10T8T6T4

Αεριολογία Φίλτρα

Φίλτρα πεπιεσμένου αέρα

  • Τσάντες
  • Τσάντες
  • Τσάντες
  • Τσάντες+6
Στοιχείο (9)

Διαχωριστές λαδιού / νερού

Σχεδιασμένο για να συλλαμβάνει υδρογονάνθρακες & λάδια συμπυκνωμάτων. συμμορφώνονται με τα πρότυπα ISO 14000. Διαθέστε μέσα πολυπροπυλενίου για απορρόφηση λαδιού συμπιεστή, στρώματος αποσυμπίεσης αφρού για διαχωρισμό συμπιεσμένου & συμπυκνωμένου αέρα και μέσων στίλβωσης άνθρακα για φιλτράρισμα υδρογονανθράκων. Μέγιστη βαθμολογία πίεσης 600 psi

ανταλλακτικά

Περιλαμβάνει λαβές αντικατάστασης 4L για χρήση με βαλβίδες Val-Matic από 2-1 / 2 έως 4 ίντσες και λαβές μοχλού αντικατάστασης 8L για χρήση με βαλβίδες Val-Matic μεταξύ 6 και 8 ίντσες

Ηλεκτρικές βαλβίδες αυτόματης αποστράγγισης χρονισμού

Σχετικά με την INTECH

Η σειρά προϊόντων της Intech περιλαμβάνει κλιπ T, σχάρες σωλήνων και προσαρμοζόμενα συγκροτήματα δεξαμενών, όπως εκκινητές κινητήρα, σφαιρικές βαλβίδες και βαλβίδες ασφαλείας, διακόπτες πίεσης και τακάκια δόνησης. Η εταιρεία είναι πολύ ανθεκτική Συνδετήρες T-clip έχουν σχεδιαστεί για να χωρούν 1 ή 2 σωλήνες με ομοιόμορφη απόσταση. Αυτοί οι σύνδεσμοι μπορούν εύκολα να κουμπώσουν σε οποιοδήποτε αντικείμενο με κυκλική τομή με περιστροφή 1/4 ίντσας. Διαθέτουν πολυακεταλική κατασκευή με αναστολείς υπεριώδους ακτινοβολίας, εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας από -40 έως 212 βαθμούς F και μια οπή στερέωσης βυθισμένη. Προσφέρονται σε συσκευασίες των 25 ή 50. Η εταιρεία προσφέρει επίσης μεγάλη γκάμα από διαχωριστές μίας χρήσης λαδιού / νερού για τη δέσμευση υδρογονανθράκων και συμπυκνωμάτων ελαίων. Πληρούν τα πρότυπα ISO 14000, αυτοί οι διαχωριστές διαθέτουν στρώμα αποσυμπίεσης αφρού που διαχωρίζει το συμπύκνωμα και τον πεπιεσμένο αέρα, τα μέσα πολυπροπυλενίου για την απορρόφηση λαδιού του συμπιεστή και τα μέσα στίλβωσης άνθρακα για το φιλτράρισμα των υδρογονανθράκων. Απαιτούν μέγιστη ροή αέρα 750 scfm και έχουν μέγιστη ονομαστική πίεση 600 psi. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα αυτών των διαχωριστών με εξαρτήματα, όπως ανταλλακτικές λαβές μοχλού για βαλβίδες Val-Matic Raptor Supplies.

Πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη

Εναλλακτικές παραπομπές

Τα MPN της Intech διασταυρώνονται μεμονωμένες αναφορές στους αντίστοιχους αριθμούς μοντέλων Ingersoll-Rand, Speedaire και Domnic Hunter. Έτσι, αν ψάχνετε για ανταγωνιστικά είδη που είτε είναι εξαντλημένα είτε ξεπερασμένα, οι πιθανότητες είναι Raptor Supplies έχει διαθέσιμους αντίστοιχους διαχωριστές λαδιού/νερού Intech. Οι πελάτες μπορούν επίσης να διασταυρώσουν τα περισσότερα προϊόντα χρησιμοποιώντας τα τελευταία 5 ψηφία των αριθμών μοντέλου.

επιλέξτε ταχυδρομικά τέλη

Οι διαχωριστές λαδιού/νερού Intech είναι μεσαίου και μεγάλου μεγέθους και παρέχονται σε πολλά τεμάχια, επομένως απαιτούν προσεκτική συσκευασία καθώς ορισμένα προϊόντα ενδέχεται να καταστραφούν κατά την αποστολή. Ως εκ τούτου, παραδίδονται αεροπορικώς και όχι με αποστολή με courier για ελάχιστο χρόνο διακοπής λειτουργίας.

Κύρια εμπορικά ονόματα

Διαχωριστές Intech OWS

Διαχωριστές Intech OWS Οι διαχωριστές νερού λαδιού χρησιμοποιούνται σε σύστημα πεπιεσμένου αέρα για τον διαχωρισμό του λαδιού από το συγκεντρωμένο συμπύκνωμα. Το λάδι εξάγεται και επεξεργάζεται για να αποτρέψει την είσοδο ακαθαρσιών στο περιβάλλον...Διαβάστε περισσότερα 

Συχνές Ερωτήσεις

Πόσο συχνά πρέπει να καθαρίζονται οι διαχωριστές νερού λαδιού;

Τουλάχιστον ετησίως.

Ποια είναι τα 3 κύρια συστατικά ενός διαχωριστή ελαίου νερού;

  • Μονάδα διαχωρισμού
  • Μονάδα φίλτρου
  • Μονάδα παρακολούθησης περιεκτικότητας λαδιού

Ποιο είναι το όριο περιεκτικότητας σε λάδι που περνά από τον διαχωριστή λαδιού νερού;

Λιγότερο από 15 mg / L.