SQUARE D Διακόπτες κυκλώματος καλουπιού: LEL Series


Φίλτρα
Αξιολόγηση AIC: 65kAIC @ 480V , Τύπος πλαισίου: ΚΟΕ , Αριθμός Πολωνών: 3 , Τάση: 600V
ΣτυλΜοντέλοΕνισχυτέςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
LEL36400LSG
400A-
RFQ
B
LEL36400LI
400A€6,080.40
A
LEL36600LSG
600A-
RFQ

Διακόπτες κυκλώματος καλουπιού: LEL Series

Οι διακόπτες της σειράς Square D LEL είναι ειδικά σχεδιασμένοι για να παρέχουν προστασία από ζημιές από υπερφόρτωση και συνθήκες βραχυκυκλώματος. Αυτές οι συσκευές που αναφέρονται στο UL διαθέτουν σχεδιασμό τοποθέτησης με μπουλόνι για να εξασφαλίσουν ευκολία εγκατάστασης σε συμπαγείς χώρους και παρέχουν τρέχουσες βαθμολογίες έως 600Α με μέγιστη χωρητικότητα διακοπής 65kA στα 480VAC. Έχουν ενσωματωθεί σε ένα μοναδικό μη εναλλάξιμο ταξίδι MicroLogic για παροχή μακροχρόνιων, βραχυχρόνιων και στιγμιαίων λειτουργιών περιορισμού του ρεύματος.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;