Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

INTECH OWSD-70 Διαχωριστής λαδιού / νερού 70 Scfm Εισαγωγή 1/2 ίντσας | AF6QUV 20CL92

INTECH OWSD-70 Διαχωριστής λαδιού/νερού 70 Scfm είσοδος 1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6QUV Μοντέλο: OWSD-70Cross Ref: 20CL92
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
€777.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιαχωριστής λαδιού / νερού
Όγκος μονάδας απορρόφησης (Gal.).5
Εισαγωγή αέρα NPT (In.)1/2
Ύψος10 "
Μήκος9"
Μέγιστη. Αεροσυμπιεστής HP15
Μέγιστη. Ροή αέρα70 scfm
Μέγιστη. Πίεση600 psi
Θερμ. ΕύροςΤο 40 βαθμολογεί τους βαθμούς 140
ΧαρακτηριστικάΣυμπύκνωμα
Βάρος8 λίβρες
Πλάτος568601 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.05
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ8421210000

Λεπτομέρειες:

    • Εισαγωγή συμπυκνωμάτων NPT (In.) (1/2)
    • Έξοδος λαδιού NPT (In.) (1/2)
    • Έξοδος νερού NPT (In.) (1/2)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΜέγιστη. Ροή αέραΧαρακτηριστικάΒάροςΠλάτοςΤιμή
INTECH CT-125 Διαχωριστής λαδιού / νερού 125 Scfm Εισαγωγή 1/2 ίντσας | AF6QUW 20CL93 CT-12517 "19 "125 scfmΠεπιεσμένου αέρα15-13 / 32 λίβρες.568602 "€1,226.57
INTECH CT-250 Διαχωριστής λαδιού / νερού 250 Scfm Εισαγωγή 1/2 ίντσας | AF6QUX 20CL94 CT-25018 "23 "250 scfmΠεπιεσμένου αέρα24-19 / 64 λίβρες.568603 "€1,911.21
INTECH CT-600 Διαχωριστής λαδιού / νερού 600 Scfm Εισαγωγή 1/2 ίντσας | AF6QUY 20CL95 CT-60020 "29 "600 scfmΠεπιεσμένου αέρα41-29 / 32 λίβρες.568584 "€3,682.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INTECH OWSD-70 Διαχωριστής λαδιού/νερού 70 Scfm είσοδος 1/2 ίντσας
€777.34 /μονάδα