INTECH CT-600 Διαχωριστής λαδιού / νερού 600 Scfm Εισαγωγή 1/2 ίντσας | AF6QUY 20CL95

INTECH CT-600 Διαχωριστής λαδιού/νερού 600 Scfm είσοδος 1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF6QUY Μοντέλο: CT-600Cross Ref: 20CL95

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,682.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιαχωριστής λαδιού / νερού
Όγκος μονάδας απορρόφησης (Gal.)4
Εισαγωγή αέρα NPT (In.)1/2
Ύψος20 "
Μήκος29 "
Μέγιστη. Αεροσυμπιεστής HP150
Μέγιστη. Ροή αέρα600 scfm
Μέγιστη. Πίεση600 psi
Θερμ. ΕύροςΤο 40 βαθμολογεί τους βαθμούς 140
ΧαρακτηριστικάΠεπιεσμένου αέρα
Βάρος41-29 / 32 λίβρες.
Πλάτος568584 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.855
Ύψος πλοίου (cm)50.8
Μήκος πλοίου (cm)73.66
Πλάτος πλοίου (cm)40.64
Κωδικός ΕΣ8421210000

Λεπτομέρειες:

    • Εισαγωγή συμπυκνωμάτων NPT (In.) (1/2)
    • Έξοδος λαδιού NPT (In.) (1/2)
    • Έξοδος νερού NPT (In.) (1/2)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΜέγιστη. Ροή αέραΧαρακτηριστικάΒάροςΠλάτοςΤιμή
INTECH OWSD-70 Διαχωριστής λαδιού / νερού 70 Scfm Εισαγωγή 1/2 ίντσας | AF6QUV 20CL92 OWSD-7010 "9"70 scfmΣυμπύκνωμα8 λίβρες568601 "€777.34
INTECH CT-125 Διαχωριστής λαδιού / νερού 125 Scfm Εισαγωγή 1/2 ίντσας | AF6QUW 20CL93 CT-12517 "19 "125 scfmΠεπιεσμένου αέρα15-13 / 32 λίβρες.568602 "€1,226.57
INTECH CT-250 Διαχωριστής λαδιού / νερού 250 Scfm Εισαγωγή 1/2 ίντσας | AF6QUX 20CL94 CT-25018 "23 "250 scfmΠεπιεσμένου αέρα24-19 / 64 λίβρες.568603 "€1,911.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INTECH CT-600 Διαχωριστής λαδιού/νερού 600 Scfm είσοδος 1/2 ίντσας
€3,682.27 /μονάδα