Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Διακόπτης ελέγχου ταχύτητας HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RSFSQFLA, Slider, Single Pole, 5A, 120VAC, Light Almond | AZ4ZPF

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Διακόπτης ελέγχου ταχύτητας RSFSQFLA, Slider, Single Pole, 5A, 120VAC, Light Almond

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AZ4ZPF Μοντέλο: RSFSQFLA

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€60.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ελέγχου ταχύτητας
ΧρώμαΕλαφρύ Αμύγδαλο
ΚατασκευήΜεταλλικό λουρί, εμπρός πολυανθρακικό
Current RatingΗ 1.5
Βάθος1.3 "
Ύψος4.1 "
Αριθμός συμμοριών1-ταχύτητα
Αριθμός Πολωνών1
Θερμοκρασία λειτουργίας.32 Deg.F έως 104 Deg.F
προσανατολισμόςΚάθετος
Τάση τάσης120 VAC
Ισχύς180 W
Πλάτος2.2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Διακόπτης ελέγχου ταχύτητας RSFSQFLA, Slider, Single Pole, 5A, 120VAC, Light Almond
€60.35 /μονάδα