ΣΥΣΚΕΥΗ HUBBELL WIRING-KELLEMS RF2003PA005 Δοχείο, θηλυκό, με καλώδιο 5 ποδιών, 20 A, 3 πόλων | CE6XRD

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RF2003PA005 Υποδοχή, θηλυκό, με καλώδιο 5 ποδιών, 20 A, 3 πόλο

Είδος: CE6XRD Μοντέλο: RF2003PA005
€158.70 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο
ΧρώμαΓκρί
Μέγεθος αγωγού# 12 AWG
Τύπος αγωγούΧαλκός
Κατασκευήκατασκευασμένα
Current RatingΗ 20
ΥλικόΣύνθετος
Αριθμός αγωγών3
Αριθμός Πολωνών3
Τάση τάσης600 V
Ισχύς12000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RF2003PA005 Υποδοχή, θηλυκό, με καλώδιο 5 ποδιών, 20 A, 3 πόλο
€158.70 /μονάδα