Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS P4X5E Δοχείο, με Ethernet | AA9FPT 1CXG6

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή P4X5E, με Ethernet

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9FPT Μοντέλο: P4X5ECross Ref: 1CXG6
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
€381.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο
Εισαγωγή καλωδίωνΣυνδέω
Τύπος καλωδίουΔεδομένα, ασφαλή πίνακα (TM)
Χωρητικότητα21.896 cu σε
ΧρώμαΓκρι, διαυγές
Βάθος2.3 "
Τύπος περιβλήματοςΝΕΜΑ 4Χ
Ύψος3.4 "
Μήκος3.15 "
ΥλικόΣύνθετος
Στυλ συναρμολόγησηςΒίδα
Αριθμός συμμοριών1
Αριθμός θυρών1
προσανατολισμόςΟριζόντιος
ΧαρακτηριστικάΔεδομένα, ασφαλή πίνακα (TM)
Πλάτος2.8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1305
Ύψος πλοίου (cm)7.11
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ8471801000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: UL Type 4X Cat 5e Ethernet

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΤύπος καλωδίουΧωρητικότηταΒάθοςΤύπος περιβλήματοςΎψοςΜήκοςΧαρακτηριστικάΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS P155E Υποδοχή, με Ethernet, 15 A, 125 V | AA9FPK 1CXF8 P155E3.1 "Ισχύς και δεδομένα, ασφαλές για πάνελ (TM)29.946 cu σε2.3 "ΝΕΜΑ 12/44.2 "4.45 "Ισχύς και δεδομένα, ασφαλές για πάνελ (TM)€306.11
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS P155EB Receptacle, Με Ethernet, Circuit Breaker, 15 A, 125 V | AA9FPL 1CXF9 P155EB2.5 "Ισχύς και δεδομένα, ασφαλές για πάνελ (TM)34.375 cu σε2.5 "ΝΕΜΑ 12/45.5 "5.51 "Ισχύς και δεδομένα, ασφαλές για πάνελ (TM)€384.77
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS P5E Receptacle, με Ethernet | AA9FPM 1CXG1 P5E3.4 "Δεδομένα, ασφαλή πίνακα (TM)20.672 cu σε1.9 "ΝΕΜΑ 12/43.2 "3.15 "Δεδομένα, ασφαλή πίνακα (TM)€263.72
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PR205E Δοχείο, με Ethernet, 20 A, 125 V | AA9FPN 1CXG2 PR205E4.8 "Ισχύς και δεδομένα, ασφαλές για πάνελ (TM)78.336 cu σε3.2 "ΝΕΜΑ 12/45.1 "5.08 "Ισχύς και δεδομένα, ασφαλές για πάνελ (TM)€376.46
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PR205EB Δοχείο, με Ethernet, Circuit Breaker, 20 A, 125 V | AA9FPP 1CXG3 PR205EB4.1 "Ισχύς και δεδομένα, ασφαλές για πάνελ (TM)75.276 cu σε3.6 "ΝΕΜΑ 12/45.1 "5.08 "Ισχύς και δεδομένα, ασφαλές για πάνελ (TM)€440.13
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS P4X155E Δοχείο, με Ethernet, 15 A, 125 V | AA9FPQ 1CXG4 P4X155Ε2.8 "Ισχύς και δεδομένα, ασφαλές για πάνελ (TM)20.468 cu σε1.7 "ΝΕΜΑ 4Χ4.3 "4.45 "Ισχύς και δεδομένα, ασφαλές για πάνελ (TM)€424.33
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS P4X155EB Δοχείο, με Ethernet, Circuit Breaker, 15 A, 125 V | AA9FPR 1CXG5 P4X155EB2.3 "Ισχύς και δεδομένα, ασφαλές για πάνελ (TM)-2.81 "ΝΕΜΑ 4Χ5.5 "5.51 "Ισχύς και δεδομένα, ασφαλές για πάνελ (TM)€482.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή P4X5E, με Ethernet
€381.54 /μονάδα