KERN AND SOHN Ζυγαριές πλατφόρμας σειράς SFE


Φίλτρα
Κατηγορία βαθμονόμησης: ΙΙΙ , Τύπος εμφάνισης: οθόνη υγρού κρυστάλλου , Τάση εισόδου: 220 έως 240 V AC , Υλικό: Ανοξείδωτο ατσάλι , Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος: 80% , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 40 μοίρες ντο , Ύψος πλατφόρμας: 300 mm , Πλάτος πλατφόρμας: 400 mm , Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: Τροφοδοτικό , Ώρα τακτοποίησης: 2 sec. , Μονάδες: Kg
ΣτυλΜοντέλοΖυγίζοντας πλάτος επιφάνειαςΤιμή βαθμονόμησηςΓραμμικότηταΕλάχιστο ΒάροςΒάθος πλατφόρμαςΟρθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισηςΔιαστάσεις πλατφόρμας ζύγισηςΒάθος επιφανείας ζύγισηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
SFE 60K-2NM
--+/- 20g400g130 mm-400 x 300 x 130 χιλιοστών-€661.50
B
SFE 6K-3NM
300 mm2g+/- 2g40g110mm300 x 240 mm300 x 240 x 110 χιλιοστών240 mm€589.34
C
SFE 10K-3NM
300 mm5g+/- 5g100g110mm300 x 240 mm300 x 240 x 110 χιλιοστών240 mm€571.30
D
SFE 30K-2NM
300 mm0.01Kg+/-0.01Kg0.2Kg110mm300 x 240 mm300 x 240 x 110 χιλιοστών240 mm€589.34
E
SFE 100K-2NM
400mm0.05Kg+/-0.05Kg1Kg130 mm400 x 300 mm400 x 300 x 130 χιλιοστών300 mm€697.58
F
SFE 10K-3LNM
400mm5g+/- 5g100g130 mm400 x 300 mm400 x 300 x 130 χιλιοστών300 mm€673.53
B
SFE 100K-2LNM
500 mm0.05Kg+/-0.05Kg1Kg140 mm500 x 400 mm500 x 400 x 140 χιλιοστών400 mm€781.77
G
SFE 60K-2LNM
500 mm0.02Kg+/-0.02Kg0.4Kg140 mm500 x 400 mm500 x 400 x 140 χιλιοστών400 mm€805.83
H
SFE 100K-2XLNM
650 mm0.05Kg+/-0.05Kg1Kg140 mm650 x 500 mm650 x 500 x 140 χιλιοστών500mm€1,118.54
B
SFE 300K-1LNM
650 mm0.1Kg+/-0.1Kg2Kg140 mm650 x 500 mm650 x 500 x 140 χιλιοστών500mm€1,094.48

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;