KERN AND SOHN SFE 100K-2NM Industrial Balance, 150Kg Μέγ. Ζύγιση, 50g Αναγνωσιμότητα | CE8MAK

KERN AND SOHN SFE 100K-2NM Industrial Balance, 150Kg Μέγ. Βάρος, 50g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CE8MAK Μοντέλο: SFE 100K-2NM

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€697.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒιομηχανική σκάλα
Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας12 ώρες
Κατηγορία βαθμονόμησηςΙΙΙ
Τιμή βαθμονόμησης0.05Kg
Μέγεθος ψηφίου22mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Συχνότητα50 Hz
Τάση Εισόδου220 έως 240 V AC
Γραμμικότητα+/-0.05Kg
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.-10 βαθμούς ντο
Ελάχιστο φορτίο1000kg
Ελάχιστο Βάρος1Kg
Βάθος πλατφόρμας130 mm
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο50g
Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης400 x 300 mm
Αναπαραγωγικότητα0.05Kg
Χρόνος διευθέτησης2 sec.
ΜονάδεςKg
Ικανότητα ζύγισης150kg
Διαστάσεις πλατφόρμας ζύγισης400 x 300 x 130 χιλιοστών
Βάθος επιφανείας ζύγισης300 mm
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας400mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.1
Ύψος πλοίου (cm)22.5
Μήκος πλοίου (cm)80
Πλάτος πλοίου (cm)47
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΖυγίζοντας πλάτος επιφάνειαςΤιμή βαθμονόμησηςΓραμμικότηταΕλάχιστο ΒάροςΒάθος πλατφόρμαςΟρθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισηςΔιαστάσεις πλατφόρμας ζύγισηςΒάθος επιφανείας ζύγισηςΤιμή
KERN AND SOHN SFE 100K-2LNM Industrial Balance, 150Kg Μέγ. Ζύγιση, 50g Αναγνωσιμότητα | CE8MAJ SFE 100K-2LNM500 mm0.05Kg+/-0.05Kg1Kg140 mm500 x 400 mm500 x 400 x 140 χιλιοστών400 mm€781.77
KERN AND SOHN SFE 100K-2XLNM Industrial Balance, 150Kg Μέγ. Ζύγιση, 50g Αναγνωσιμότητα | CE8MAL SFE 100K-2XLNM650 mm0.05Kg+/-0.05Kg1Kg140 mm650 x 500 mm650 x 500 x 140 χιλιοστών500mm€1,118.54
KERN AND SOHN SFE 10K-3LNM Industrial Balance, 15000g Μέγ. Ζύγιση, 5g Αναγνωσιμότητα | CE8MAM SFE 10K-3LNM400mm5g+/- 5g100g130 mm400 x 300 mm400 x 300 x 130 χιλιοστών300 mm€673.53
KERN AND SOHN SFE 10K-3NM Industrial Balance, 15000g Μέγ. Ζύγιση, 5g Αναγνωσιμότητα | CE8MAN SFE 10K-3NM300 mm5g+/- 5g100g110mm300 x 240 mm300 x 240 x 110 χιλιοστών240 mm€571.30
KERN AND SOHN SFE 300K-1LNM Industrial Balance, 300Kg Μέγ. Ζύγιση, 100g Αναγνωσιμότητα | CE8MAP SFE 300K-1LNM650 mm0.1Kg+/-0.1Kg2Kg140 mm650 x 500 mm650 x 500 x 140 χιλιοστών500mm€1,094.48
KERN AND SOHN SFE 30K-2NM Industrial Balance, 30Kg Μέγ. Ζύγιση, 10g Αναγνωσιμότητα | CE8MAQ SFE 30K-2NM300 mm0.01Kg+/-0.01Kg0.2Kg110mm300 x 240 mm300 x 240 x 110 χιλιοστών240 mm€589.34
KERN AND SOHN SFE 60K-2LNM Industrial Balance, 60Kg Μέγ. Ζύγιση, 20g Αναγνωσιμότητα | CE8MAR SFE 60K-2LNM500 mm0.02Kg+/-0.02Kg0.4Kg140 mm500 x 400 mm500 x 400 x 140 χιλιοστών400 mm€805.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN SFE 100K-2NM Industrial Balance, 150Kg Μέγ. Βάρος, 50g Αναγνωσιμότητα
€697.58 /μονάδα