ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS NPJ138I Wallplate, Nylon, Μεσαίου μεγέθους, 2-Gang, 1 Decorator, 1 Blank, White | AB2GTV 1LYC4

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NPJ138I Ταπετσαρία τοίχου, Nylon, Μεσαίου μεγέθους, 2-Gang, 1 Decorator, 1 Blank, White

Στοιχείο: AB2GTV Μοντέλο: NPJ138ICross Ref: 1LYC4

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDuplex Receptacle / Κενή πλάκα τοίχου
ΧρώμαΕλεφαντόδοντο
ΚατασκευήΜορφοποιημένο
ΑποκοπήΈνα κουτί κενό, ένα διπλό
Εξάρτημα τερματισμού 1Ένα κουτί κενό, ένα διπλό
φινίρισμαΛείος
ΥλικόΝάιλον
ΒάσηΒίδα στήριξης
Αριθμός συμμοριών2-ταχύτητα
προσανατολισμόςΚάθετη βάση
ΜέγεθοςΜεσαίου μεγέθους
Πάχος0.06
Αντοχή στις καιρικές συνθήκεςΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.02
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)11.68
Πλάτος πλοίου (cm)11.94
Κωδικός ΕΣ3925900000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχοςΧρώμαΚατασκευήΑποκοπήφινίρισμαΥλικόΑριθμός συμμοριώνΜέγεθοςΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SS138 Wallplate, 2-Gang, 1 Blank, 1 Duplex Opening, Standard Size, ανοξείδωτο ατσάλι | AC8QHQ 3D436 SS1380.035ΑσημένιοΣφραγισμένοΈνα κουτί κενό, ένα διπλόBrushedΑνοξείδωτο ατσάλι2-ταχύτηταΜεσαίου μεγέθους€42.00
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SWP813 Wallplate Security, 2-Gang, 1 Duplex Opening, 1 Blank, White, Steel | AC9VXT 3KV02 SWP8130.55ΆσπροΣφραγισμένοΈνα διπλό, ένα κενόΣκόνηΧάλυβας, από ψευδάργυρο1-ταχύτηταΑρχικό€131.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NPJ138I Ταπετσαρία τοίχου, Nylon, Μεσαίου μεγέθους, 2-Gang, 1 Decorator, 1 Blank, White