DAYTON Ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες ατμού χωρίς πηνία, ορείχαλκο, 150 PSI


Φίλτρα
Υλικό σώματος: Ορείχαλκος , Διαμόρφωση βαλβίδας: Κανονικά κλειστό , Σχεδιασμός βαλβίδας: 2-Way
ΣτυλΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΣυντελεστής όγκουΥλικό φλάντζαςΜέγεθος σωλήναΜέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.Ελάχ. Διαφορική πίεση λειτουργίαςΤύπος λειτουργίαςOrifice Dia.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
2A197
1.5 "0.34PTFE1 / 4 "400 βαθμοί F0 psiΑμεση ενέργεια1 / 8 "€76.35
B
2A198
2.5 "3.50PTFE1 / 2 "400 βαθμοί F5 psiπιλοτικής λειτουργίας1 / 2 "€276.23
C
4A702
2.5 "3.50PTFE3 / 8 "400 βαθμοί F5 psiπιλοτικής λειτουργίας1 / 2 "€273.14
D
4A715
2.375 "2.20PTFE3 / 8 "400 βαθμοί F2 psiπιλοτικής λειτουργίας3 / 8 "€140.78
E
2DAA2
2.375 "2.20Αιθυλένιο προπυλένιο3 / 8 "250 βαθμοί F2 psiπιλοτικής λειτουργίας3 / 8 "€130.78
B
2A199
3.25 "7.00PTFE3 / 4 "400 βαθμοί F5 psiπιλοτικής λειτουργίας3 / 4 "€344.26
B
2A200
4 1 / 16 "13.00PTFE1"400 βαθμοί F5 psiπιλοτικής λειτουργίας1"€574.68
B
2A201
4 9 / 16 "16.00PTFE1.25 "400 βαθμοί F5 psiπιλοτικής λειτουργίας1.25 "€766.26
B
2A202
5.25 "25.00PTFE1.5 "400 βαθμοί F5 psiπιλοτικής λειτουργίας1.5 "€966.16

Ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες ατμού χωρίς πηνία, ορείχαλκο, 150 PSI

Οι ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες ατμού χωρίς πηνίο Dayton είναι βαλβίδες διπλής κατεύθυνσης που ελέγχουν ηλεκτρικά την απελευθέρωση αέρα, ατμού, νερού, αδρανούς αερίου και ελαφρού λαδιού σε συστήματα επεξεργασίας νερού, υγραντήρες, μηχανήματα αυτόματης πώλησης και εξοπλισμό συγκόλλησης. Αυτές οι βαλβίδες έχουν ορειχάλκινη κατασκευή με παρεμβύσματα αιθυλενίου προπυλενίου / PTFE για αντοχή σε λάδια, βενζίνη και υγρά με βάση το πετρέλαιο. Είναι ικανά να αντέχουν σε θερμοκρασίες υγρού έως και 2 / 250 βαθμούς F. Αυτές οι κανονικά κλειστές βαλβίδες διαθέτουν λειτουργίες άμεσης δράσης ή πιλοτικής λειτουργίας για το άνοιγμα και το κλείσιμο των βαλβίδων. Επιλέξτε από μια ευρεία γκάμα από αυτές τις ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες για να χωρέσουν μεγέθη σωλήνων που κυμαίνονται από 400/1 έως 4-1/1 ίντσες.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;