Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 4A702 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα λιγότερο πηνίο 3/8 ίντσες Nc Ορείχαλκος | ΠΡΟΣΘΗΚΗ

DAYTON 4A702 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα λιγότερο πηνίο 3/8 ιντσών Nc Brass

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6RUE Μοντέλο: 4A702
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
€273.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρομαγνητική βαλβίδα ατμού λιγότερη σπείρα
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Συντελεστής όγκου3.50
Υλικό φλάντζαςPTFE
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.400 βαθμοί F
Ελάχ. Διαφορική πίεση λειτουργίας5 psi
Τύπος λειτουργίαςπιλοτικής λειτουργίας
Orifice Dia.1 / 2 "
συνολικό ύψος4.187 "
Συνολικό μήκος2.5 "
Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Ασφαλής πίεση ατμού εργασίας300 psi
Ασφαλής πίεση νερού εργασίας300 psi
Χωρητικότητα ατμού864 λίβρες / ώρα.
Διαμόρφωση βαλβίδαςΚανονικά κλειστό
Σχεδιασμός βαλβίδων2-Way

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6525
Ύψος πλοίου (cm)7.11
Μήκος πλοίου (cm)16.76
Πλάτος πλοίου (cm)12.19
Κωδικός ΕΣ8481809005
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΣυντελεστής όγκουΥλικό φλάντζαςΜέγεθος σωλήναΜέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.Ελάχ. Διαφορική πίεση λειτουργίαςΤύπος λειτουργίαςOrifice Dia.Τιμή
DAYTON 2A197 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα Λιγότερο πηνίο 1/4 ίντσας Nc Ορείχαλκος | AB8WGY 2A1971.5 "0.34PTFE1 / 4 "400 βαθμοί F0 psiΑμεση ενέργεια1 / 8 "€76.35
DAYTON 2A198 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα Λιγότερο πηνίο 1/2 ίντσας Nc Ορείχαλκος | AB8WGZ 2A1982.5 "3.50PTFE1 / 2 "400 βαθμοί F5 psiπιλοτικής λειτουργίας1 / 2 "€276.23
DAYTON 2A199 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα λιγότερο πηνίο 3/4 ίντσες Nc Ορείχαλκος | AB8WHA 2A1993.25 "7.00PTFE3 / 4 "400 βαθμοί F5 psiπιλοτικής λειτουργίας3 / 4 "€344.26
DAYTON 2A200 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα Λιγότερο πηνίο 1 ίντσα Nc Ορείχαλκος | AB8WHB 2A2004 1 / 16 "13.00PTFE1"400 βαθμοί F5 psiπιλοτικής λειτουργίας1"€574.68
DAYTON 2A201 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα Λιγότερο πηνίο 2way 1-1 / 4in Nc | AB8WHC 2A2014 9 / 16 "16.00PTFE1.25 "400 βαθμοί F5 psiπιλοτικής λειτουργίας1.25 "€766.26
DAYTON 2A202 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα Λιγότερο πηνίο 2way 1-1 / 2 ίντσες Nc | AB8WHD 2A2025.25 "25.00PTFE1.5 "400 βαθμοί F5 psiπιλοτικής λειτουργίας1.5 "€966.16
DAYTON 2DAA2 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα Λιγότερο πηνίο 3/8 ίντσες Nc Ορείχαλκος | AB9GUK 2DAA22.375 "2.20Αιθυλένιο προπυλένιο3 / 8 "250 βαθμοί F2 psiπιλοτικής λειτουργίας3 / 8 "€130.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4A702 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα λιγότερο πηνίο 3/8 ιντσών Nc Brass
€273.14 /μονάδα