Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS10SSR Κλειστός διακόπτης αποσύνδεσης, 600 VAC, 100 A | AH8JLQ 38UP46

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS10SSR Κλειστός διακόπτης αποσύνδεσης, 600 VAC, 100 A

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8JLQ Μοντέλο: HBLDS10SSRCross Ref: 38UP46

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€2,444.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειστός διακόπτης αποσύνδεσης
Ενισχυτές100
Φόρμα Επικοινωνίας3 PST
Current RatingΗ 100
Βάθος6.1 "
Διηλεκτρική αντοχήΕλάχιστο 3000 VAC
Διάσταση11.41 x 7.66 x 6.1 "
Dutyβαρύς
Ύψος6.1 "
HP50 HP @ 600 VAC
Εκτίμηση IP69
Μήκος11.41 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος περιβλήματος NEMA4X
Αριθμός Πολωνών3
Αριθμός καλωδίων5
Θερμοκρασία λειτουργίας.-75 έως -40 βαθμούς Γ
Φάση3
Τάση600 VAC
Πλάτος7.66 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.5
Ύψος πλοίου (cm)18.08
Μήκος πλοίου (cm)33.32
Πλάτος πλοίου (cm)22.23
Χώρα ΠροέλευσηςPL

Λεπτομέρειες:

    • Fusible / Nonfusible: Μη εύτηκτο
    • Περιλαμβάνεται ουδέτερη συναρμολόγηση: Ναι
    • Fuse Kit (Class R): Μη εύφλεκτο

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος περιβλήματος NEMAΕνισχυτέςCurrent RatingΑριθμός ΠολωνώνΦάσηΠλάτοςΒάθοςΎψοςΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3SS Κλειστός διακόπτης αποσύνδεσης, 3 πόλοι, 600 VAC, 30 A | AC6VQC 36L204 HBLDS3SS4, 4Χ, 12Κ30Η 303 πόλο (3 λεπίδες)1 ή 34.87 "5.4 "5.39 "€1,085.44
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3SSAC Κλειστός διακόπτης αποσύνδεσης, 3 πόλοι, 600 VAC, 30 A | AC6VQD 36L205 HBLDS3SSAC4, 4Χ, 12Κ30Η 303 πόλο (3 λεπίδες)34.87 "5.4 "5.39 "€1,101.74
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3SSVFD Διακόπτης αποσύνδεσης κλειστού, 3 πόλων, 600 VAC, 30 A | AC6VQE 36L206 HBLDS3SSVFD4, 4Χ, 12Κ30Η 303 πόλο (3 λεπίδες)34.87 "5.4 "5.39 "€1,091.19
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS6SS Κλειστός διακόπτης αποσύνδεσης, 3 πόλοι, 600 VAC, 60 A, ανοξείδωτο ατσάλι | AC6VQF 36L207 HBLDS6SS4, 4Χ, 12Κ60Η 603 πόλο (3 λεπίδες)1 ή 37.3 "6"5.39 "€1,551.73
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS6SSAC Εσωτερικός διακόπτης αποσύνδεσης, 3 πόλοι, 600 VAC, 60 A, ανοξείδωτο AC6VQG 36L208 HBLDS6SSAC4, 4Χ, 12Κ60Η 603 πόλο (3 λεπίδες)37.3 "6"5.39 "€1,468.67
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS10SS Κλειστός διακόπτης αποσύνδεσης, 3 πόλοι, 600 VAC, 100 A | AC6VQH 36L209 HBLDS10SS4, 4Χ, 12Κ100Η 1003 πόλο (3 λεπίδες)1 ή 37.3 "6"5.39 "€1,607.38
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS10SSAC Κλειστός διακόπτης αποσύνδεσης, 3 πόλοι, 600 VAC, 100 A | AC6VQJ 36L210 HBLDS10SSAC4, 4Χ, 12Κ100Η 1003 πόλο (3 λεπίδες)37.3 "6"5.39 "€1,789.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS10SSR Κλειστός διακόπτης αποσύνδεσης, 600 VAC, 100 A
€2,444.45 /μονάδα