HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Διακόπτες αποσύνδεσης από ανοξείδωτο χάλυβα, σειρά χωρίς τήξη


Φίλτρα
Φόρμα Επικοινωνίας: 3 PST , Καθήκον: βαρύς , Υλικό: Ανοξείδωτο ατσάλι , Αριθμός καλωδίων: 5 , Θερμοκρασία λειτουργίας: -75 έως -40 βαθμούς Γ , Τάση: 600 VAC
ΣτυλΜοντέλοΤύπος περιβλήματος NEMAΕνισχυτέςCurrent RatingΑριθμός ΠολωνώνΦάσηΠλάτοςΒάθοςΎψοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
HBLDS3SS
4, 4Χ, 12Κ30Η 303 πόλο (3 λεπίδες)1 ή 34.87 "5.4 "5.39 "€1,100.51
A
HBLDS3SSAC
4, 4Χ, 12Κ30Η 303 πόλο (3 λεπίδες)34.87 "5.4 "5.39 "€1,220.56
B
HBLDS3SSVFD
4, 4Χ, 12Κ30Η 303 πόλο (3 λεπίδες)34.87 "5.4 "5.39 "€1,246.55
A
HBLDS6SS
4, 4Χ, 12Κ60Η 603 πόλο (3 λεπίδες)1 ή 37.3 "6"5.39 "€1,540.11
A
HBLDS6SSAC
4, 4Χ, 12Κ60Η 603 πόλο (3 λεπίδες)37.3 "6"5.39 "€1,749.98
C
HBLDS10SS
4, 4Χ, 12Κ100Η 1003 πόλο (3 λεπίδες)1 ή 37.3 "6"5.39 "€1,863.09
C
HBLDS10SSAC
4, 4Χ, 12Κ100Η 1003 πόλο (3 λεπίδες)37.3 "6"5.39 "€1,958.36
D
HBLDS10SSR
4X100Η 100337.66 "6.1 "6.1 "€2,810.17
D
HBLDS10SSRAC
4X100Η 100337.66 "6.1 "6.1 "€2,876.79

Διακόπτες αποσύνδεσης από ανοξείδωτο χάλυβα, σειρά χωρίς τήξη

Οι διακόπτες καλωδίωσης Hubbell-Kellems από ανοξείδωτο χάλυβα, κύκλωμα κλειδώματος, διακόπτες αποσύνδεσης που δεν χρησιμοποιούνται είναι ιδανικοί για σύνδεση, αποσύνδεση ή απενεργοποίηση ηλεκτρικών κυκλωμάτων εντελώς για σκοπούς συντήρησης και ασφάλειας σε κατασκευαστικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Αυτοί οι τετράγωνοι διακόπτες διαθέτουν κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι με εξαιρετικά ορατή κόκκινη λαβή τερεφθαλικού πολυβουτυλενίου και στεγανοποίηση νεοπρενίου για προστασία εισροής νερού τύπου 4X, 12K και IP69k και αντοχή στη διάβρωση. Επιλεγμένα μοντέλα με βοηθητικές επαφές για τρέχουσες διακοπές και μονάδες μεταβλητής συχνότητας, διακόπτες αποσύνδεσης είναι επίσης διαθέσιμα Raptor Supplies. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα από αυτούς τους διακόπτες 1 ή 3 φάσεων με τρέχουσες βαθμολογίες 30, 60 και 100A ενεργοποιημένες Raptor Supplies.
Προσφέρουμε επίσης μη μεταλλικοί διακόπτες αποσύνδεσης με παρόμοιες λειτουργίες και προδιαγραφές με μη μεταλλικό περίβλημα για μεγαλύτερη αντοχή με μικρότερο βάρος σε σύγκριση με τους διακόπτες αποσύνδεσης από ανοξείδωτο χάλυβα.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;