Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8300ILR Δοχείο, Duplex, 2-Pole, 3-Wire Grounding, 20A, 125V, Red | AC8QFA 3D290

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή HBL8300ILR, Duplex, 2-Pole, 3-Wire Grounding, 20A, 125V, Red

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8QFA Μοντέλο: HBL8300ILRΣταυρός: 3D290

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€113.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο
Ενισχυτές20
Περιβάλλον εφαρμογήΒαθμός Νοσοκομείου Βαριάς Χρήσης
ΧρώμαRed
ΣυνδεσιμότηταΠίσω και πλευρικά ενσύρματα βίδες
Current RatingΗ 20
Διάμετρος BCEΠίσω και πλευρικά ενσύρματα βίδες
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
DutyΕξαιρετικά βαρύ
ΒαθμόςΝοσοκομείο
Ύψος1.05 "
HP1
Εκτίμηση IP20
Μήκος3.28 "
ΥλικόΠολυανθρακικό
Μέγιστη. ιπποδύναμη1
ΒάσηΒίδα στήριξης
Τοποθέτηση ΤύποςΞεπλύνετε
Διαμόρφωση NEMA5-20R
Αξιολόγηση NEMA5-20R
Αριθμός συμμοριών1
Αριθμός Πολωνών2
Αριθμός καλωδίων3-καλώδιο
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση
Τύπος εξόδουδιπλός
ΦάσηΜονοφασική
Ένδειξη λειτουργίαςΟχι
Κέντρο. ΠεριγραφήFinder Groove, Γείωση
Καταστολή υπερτάσεωνΟχι
Τάση125 VAC
Τάση τάσης125 V
Ισχύς2500 W
Αντοχή στις καιρικές συνθήκεςΟχι
Πλάτος1.33 "
Μέγεθος καλωδίου# 12 AWG έως # 10 AWG
Μέθοδος καλωδίωσηςΠίσω και πλάγια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)10.41
Μήκος πλοίου (cm)4.57
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8536490080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Φωτιζόμενο

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠεριβάλλον εφαρμογήΧρώμαΥλικόΑριθμός καλωδίωνΈνδειξη λειτουργίαςΤάσηΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 8300REDTRA Δοχείο με ένδειξη ισχύος 125V 20A 1 HP NEMA 5-20R | AF9LHD 30CZ66 8300 REDTRAΒαθμός νοσοκομείουRedΝάιλον3Ναι125€38.10
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 8300REDL Δοχείο 125V 20A 1 HP | AF9LHE 30CZ68 8300REDLΒαθμός νοσοκομείουRedΝάιλον3Ναι125€65.76
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 8300WTRA Δοχείο 125V 20A 1 HP | AF9LHG 30CZ71 8300WTRAΒαθμός νοσοκομείουΆσπροΝάιλον3Οχι125€45.94
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 8300LATRA Δοχείο 125V 20A 1 HP | AF9LHH 30CZ72 8300 ΛΑΤΡΑΒαθμός νοσοκομείουΕλαφρύ ΑμύγδαλοΝάιλον3Οχι125€37.25
ΣΥΣΚΕΥΗ HUBBELL WIRING-KELLEMS 8300REDTRA Υποδοχή 125V 20A 1 HP NEMA 5-20R | AF9LHJ 30CZ73 8300 REDTRAΒαθμός νοσοκομείουRedΝάιλον3Οχι125€55.39
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 8300RED Υποδοχή 125V 20A 1 HP | AF9LHK 30CZ78 8300REDΒαθμός νοσοκομείουRedΝάιλον3Οχι125€25.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή HBL8300ILR, Duplex, 2-Pole, 3-Wire Grounding, 20A, 125V, Red
€113.82 /μονάδα