Ενισχυτές: 20 , Συνδεσιμότητα: Πίσω και πλευρικά ενσύρματα βίδες , Τρέχουσα βαθμολογία: Η 20 , Καθήκον: Εξαιρετικά βαρύ , Βαθμός: Νοσοκομείο , Υψος: 1.05 " , HP: 1 , Αξιολόγηση IP: 20 , Μήκος: 3.28 " , Μέγιστη. ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ: 1 , Τοποθέτηση: Βίδα στήριξης , Τύπος τοποθέτησης: Ξεπλύνετε , Διαμόρφωση NEMA: 5-20R , Βαθμολογία NEMA: 5-20R , Αριθμός συμμοριών: 1 , Αριθμός Πολωνών: 2 , Θερμοκρασία λειτουργίας: Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση , Τύπος εξόδου: διπλός , Φάση: Μονοφασική , Prod. Περιγραφή: Finder Groove, Γείωση , Καταστολή υπέρτασης: Οχι , Αξιολόγηση τάσης: 125 V , Πλάτος: 1.33 " , Μέγεθος καλωδίου: # 12 AWG έως # 10 AWG , Μέθοδος καλωδίωσης: Πίσω και πλάγια
Δοχεία διπλού βαθμού νοσοκομείου, 2 πόλοι, 20Α, 125V
Συσκευή καλωδίωσης Hubbell-Τα δοχεία νοσοκομείου Kellems συνδέουν τον ηλεκτρικό εξοπλισμό με το ηλεκτρικό δίκτυο ενώ εμποδίζουν την τυχαία αποσύνδεση των καλωδίων λόγω κραδασμών ή οποιασδήποτε μετακίνησης σε κατασκευαστικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Αυτά τα θηλυκά διπλά δοχεία διαθέτουν ενσύρματη σχεδίαση πίσω και πλάγια για τη βελτιστοποίηση των συνδέσεων καλωδίωσης πάνω από βιδωτούς ακροδέκτες. Έχουν όψη νάιλον / πολυανθρακικού με κατασκευή βάσης PBT για αντοχή σε κρούση και αντοχή. Επιλεγμένα μοντέλα προσφέρουν ενδεικτική λυχνία ενεργοποίησης για να επαληθεύσετε τη διαθεσιμότητα ισχύος. Ο ανθεκτικός σε παραβιάσεις μηχανισμός επαφής αποτρέπει τον τραυματισμό και δύο LED για φωτισμένη επιφάνεια υποδοχής βελτιώνουν την ορατότητα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα αυτών των δοχείων 20Α, 125V, που διατίθενται σε χρώματα λευκού, κόκκινου και ανοιχτού αμυγδάλου.