Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 8300RED Υποδοχή 125V 20A 1 HP | AF9LHK 30CZ78

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 8300RED Υποδοχή 125V 20A 1 HP

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9LHK Μοντέλο: 8300REDCross Ref: 30CZ78

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€25.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο
Ενισχυτές20
Περιβάλλον εφαρμογήΒαθμός νοσοκομείου
ΧρώμαRed
HP1
ΥλικόΝάιλον
Τοποθέτηση ΤύποςΞεπλύνετε
Διαμόρφωση NEMA5-20R
Αριθμός συμμοριών1
Αριθμός Πολωνών2
Αριθμός καλωδίων3
Τύπος εξόδουδιπλός
Ένδειξη λειτουργίαςΟχι
Καταστολή υπερτάσεωνΟχι
Τάση125
Αντοχή στις καιρικές συνθήκεςΟχι
Μέθοδος καλωδίωσηςΠίσω και πλάγια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0945
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)24.92
Πλάτος πλοίου (cm)10.8
Κωδικός ΕΣ8536698000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠεριβάλλον εφαρμογήΧρώμαΥλικόΑριθμός καλωδίωνΈνδειξη λειτουργίαςΤάσηΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8300ILR Δοχείο, Duplex, 2-Pole, 3-Wire Grounding, 20A, 125V, Red | AC8QFA 3D290 HBL8300ILRΒαθμός Νοσοκομείου Βαριάς ΧρήσηςRedΠολυανθρακικό3-καλώδιοΟχι125 VAC€113.82
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 8300REDTRA Δοχείο με ένδειξη ισχύος 125V 20A 1 HP NEMA 5-20R | AF9LHD 30CZ66 8300 REDTRAΒαθμός νοσοκομείουRedΝάιλον3Ναι125€38.10
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 8300REDL Δοχείο 125V 20A 1 HP | AF9LHE 30CZ68 8300REDLΒαθμός νοσοκομείουRedΝάιλον3Ναι125€65.76
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 8300WTRA Δοχείο 125V 20A 1 HP | AF9LHG 30CZ71 8300WTRAΒαθμός νοσοκομείουΆσπροΝάιλον3Οχι125€45.94
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 8300LATRA Δοχείο 125V 20A 1 HP | AF9LHH 30CZ72 8300 ΛΑΤΡΑΒαθμός νοσοκομείουΕλαφρύ ΑμύγδαλοΝάιλον3Οχι125€37.25
ΣΥΣΚΕΥΗ HUBBELL WIRING-KELLEMS 8300REDTRA Υποδοχή 125V 20A 1 HP NEMA 5-20R | AF9LHJ 30CZ73 8300 REDTRAΒαθμός νοσοκομείουRedΝάιλον3Οχι125€55.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 8300RED Υποδοχή 125V 20A 1 HP
€25.82 /μονάδα