KURIYAMA K2W-1220X100 Σωλήνας αερισμού 3/4 ίντσες Id 100 πόδια μαύρο | AD7GQF 4EGT7

KURIYAMA K2W-1220X100 Σωλήνας αερισμού 3/4 ιντσών Id 100 πόδια μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7GQF Μοντέλο: K2W-1220X100Cross Ref: 4EGT7

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€742.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνωση αερισμού
ΧρώμαΜαύρη
Μέσα Dia.3 / 4 "
Μήκος100ft.
ΥλικόΕιδικό Μαύρο Βάρος PVC
Μέγιστη. Πίεση50 psi
Εκτός Dia.1.275 "
Θερμ. Εύρος25 έως 150 βαθμοί F
Wall Πάχος0.263 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 31.455
Ύψος πλοίου (cm)19.81
Μήκος πλοίου (cm)58.42
Πλάτος πλοίου (cm)58.42
Κωδικός ΕΣ3917390010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.ΜήκοςΕκτός Dia.Wall ΠάχοςΤιμή
KURIYAMA K2W-0611X300 Σωλήνας αερισμού 3/8 ίντσες Id 300 πόδια μαύρο | AD7GQC 4EGT4 K2W-0611X3003 / 8 "250ft.0.69 "0.158 "€702.70
KURIYAMA K2W-0815X200 Σωλήνας αερισμού 1/2 ίντσας Id 200 πόδια μαύρο | AD7GQD 4EGT5 K2W-0815X2001 / 2 "200ft.0.96 "0.23 "€829.72
KURIYAMA K2W-1017X100 Σωλήνας αερισμού 5/8 ίντσες Id 100 πόδια μαύρο | AD7GQE 4EGT6 K2W-1017X1005 / 8 "100ft.1.065 "0.22 "€497.73
KURIYAMA K2W-1627X100 Σωλήνας αερισμού 1 ίντσας Id 100 πόδια μαύρο | AD7GQG 4EGT8 K2W-1627X1001"100ft.1.69 "0.345 "€1,018.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KURIYAMA K2W-1220X100 Σωλήνας αερισμού 3/4 ιντσών Id 100 πόδια μαύρο
€742.34 /μονάδα