KURIYAMA

Φίλτρα

Αεριολογία

Υδραυλικά

Αεριολογία Φίλτρα

Πνευματικοί σωλήνεςΠροβολή όλων

  • Μάνικες τροφίμων

    Εγκεκριμένοι από το FDA και το USDA σωλήνες ποιότητας τροφίμων κατάλληλοι για μεταφορά γαλακτοκομικών και φαρμακευτικών προϊόντων. Αποτελείται από σωλήνα PVC με άκαμπτη έλικα PVC και έχει μέγιστη ονομαστική πίεση 85 psi. Διατίθενται επίσης εύκαμπτοι σωλήνες τροφίμων συναρμολόγησης

  • Σωλήνωση

ΑνταλλακτικάΠροβολή όλων

  • ανταλλακτικά

    Περιλαμβάνει ανταλλακτικά Buna-N για χρήση με συνδέσμους ταχείας δράσης. Μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -40 έως 250 βαθμούς F και προσφέρονται σε συσκευασίες των 10

Σχετικά με το KURIYAMA

Η Kuriyama of America, Inc., τμήμα της Kuriyama Holdings Corporation, είναι κορυφαίος κατασκευαστής προϊόντων θερμοπλαστικής, ελαστικού και μεταλλικού σωλήνα και συναφών αξεσουάρ. Η σειρά προϊόντων της εταιρείας περιλαμβάνει PVC και CPVC, αερισμό λίμνης και σωλήνες EVA. σωλήνες αναπνοής αέρα? σωλήνες τροφίμων / ποτών και ανταλλακτικά παρεμβύσματα. Ο ανθεκτικός στην τριβή και στη διάβρωση σωλήνας PVC Kuriyama χρησιμοποιείται ευρέως σε συστήματα άντλησης και αποστράγγισης, παραγωγής ποτών και υδραυλικών συστημάτων για να παρέχει υψηλούς ρυθμούς ροής σε γραμμές αέρα και υγρών. Έχει εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας 25 - 150 βαθμούς Φαρενάιτ και μπορεί να αντέξει μέγιστη πίεση 65 psi στους 70 βαθμούς Φαρενάιτ. Η εταιρεία προσφέρει επίσης μια ευρεία γκάμα μη τοξικών αεραγωγών που αναπνέουν κατάλληλα για χρήση σε γενικές γραμμές παροχής αέρα τύπου C, υπηρεσίες αέρα εσωτερικού χώρου στο εργοστάσιο και θαλάμους ψεκασμού βαφής. Αυτοί οι σωλήνες PVC Kuriyama ενισχυμένοι με νήματα έχουν μέγιστη πίεση εργασίας 250 psi στους 70 βαθμούς Φαρενάιτ και διατίθενται σε διαφορετικές εσωτερικές και εξωτερικές διαμέτρους στο Raptor Supplies.

Μοναδικά προϊόντα αποκλειστικά