KURIYAMA Μάνικες τροφίμων

Εγκεκριμένοι από το FDA και το USDA σωλήνες ποιότητας τροφίμων κατάλληλοι για μεταφορά γαλακτοκομικών και φαρμακευτικών προϊόντων. Αποτελείται από σωλήνα PVC με άκαμπτη έλικα PVC και έχει μέγιστη ονομαστική πίεση 85 psi. Διατίθενται επίσης εύκαμπτοι σωλήνες τροφίμων συναρμολόγησης

Φίλτρα

KURIYAMA -

Συνδυασμένοι σωλήνες τροφίμων / ποτών συναρμολόγησης

ΣτυλΜοντέλοΑκτίνα κάμψηςΜέσα Dia.ΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AFT150-20-ALCE6"1.5 "20ft.85 psi1 13 / 16 "€374.04
BFT150-20-AB1506"1.5 "20ft.85 psi1 13 / 16 "€322.65
BFT200-20-MF8"2"20ft.85 psi2.375 "€471.12
AFT200-20-CE8"2"20ft.85 psi2.375 "€550.46
AFT300-10-ALCE11 "3"10ft.55 psi3-27 / 64 "€658.52
AFT300-20-CE11 "3"20ft.55 psi3-27 / 64 "€1,036.97
BFT300-20-AB30011 "3"20ft.55 psi3-27 / 64 "€836.40
BFT300-10-AB30011 "3"10ft.55 psi3-27 / 64 "€515.58
AFT400-10-ALCE18 "4"10ft.50 psi4.5 "€1,037.18
BFT400-20-AB40018 "4"20ft.50 psi4.5 "€1,641.23
ΣτυλΜοντέλοΑκτίνα κάμψηςΥλικό ζεύξηςΜέσα Dia.ΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AWE150-10-CE3"Αλουμίνιο1.5 "10ft.50 psi1-15 / 16 "€432.29
AWE150-20-CE3"Ανοξείδωτο ατσάλι1.5 "20ft.50 psi1-15 / 16 "€645.21
AWE200-10-CE4"Ανοξείδωτο ατσάλι2"10ft.40 psi2-31 / 64 "€631.88
AWE200-20-CE4"Ανοξείδωτο ατσάλι2"20ft.40 psi2-31 / 64 "€891.06
AWE300-10-CE6"Ανοξείδωτο ατσάλι3"10ft.40 psi3-41 / 64 "€1,117.54
AWE300-20-CE6"Ανοξείδωτο ατσάλι3"20ft.40 psi3-41 / 64 "€1,603.19
ΣτυλΜοντέλοΑκτίνα κάμψηςΜέσα Dia.Εκτός Dia.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AF04TW300X1008-39 / 64 "3"3.437 "€1,585.03
AF04TW400X1009-13 / 32 "4"4.593€2,619.19

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;