KURIYAMA FT300-10-ALCE Σωλήνας τροφίμων / ποτών Καθαρός 3 ίντσες ID 10 πόδια | AH9VCM 44ZF67

KURIYAMA FT300-10-ALCE Διαφανής σωλήνας τροφίμων/ποτών 3 ιντσών ID 10 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9VCM Μοντέλο: FT300-10-ALCECross Ref: 44ZF67

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€658.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάνικα τροφίμων / ποτών
Συμμόρφωση εταιρείαςFDA, ROHS, USDA, BSE / TSE
Μέθοδος εφαρμογήςΥγρό και στεγνό
Ακτίνα κάμψης11 "
ΧρώμαΚαθαρισμός
Υλικό ζεύξηςΑλουμίνιο
Υλικό κάλυψηςPVC
ΕξαρτήματαCam και Groove
Μέσα Dia.3"
Μήκος10ft.
Μέγιστη. Πίεση55 psi
Μέγιστη. Κενό28 "Hg
Εκτός Dia.3-27 / 64 "
ΕνίσχυσηΈλικας PVC
Παράγοντας ασφαλείας4:1
Θερμ. Εύρος-4 βαθμούς F έως 150 βαθμούς F
Υλικό σωλήνωνPVC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.3
Ύψος πλοίου (cm)66.04
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)63.5
Χώρα ΠροέλευσηςCA

Λεπτομέρειες:

    • Συζευγμένη συναρμολόγηση / Μαζική: Συνδυασμένη συναρμολόγηση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκτίνα κάμψηςΜέσα Dia.ΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Τιμή
KURIYAMA FT400-10-ALCE Σωλήνας τροφίμων / ποτών Καθαρός 4 ίντσες ID 10 πόδια | AH9VBU 44ZF16 FT400-10-ALCE18 "4"10ft.50 psi4.5 "€1,037.18
KURIYAMA FT300-20-AB300 Σωλήνας τροφίμων / ποτών 3 ίντσες εσωτερική διάμετρος 20 πόδια NPSM | AH9VBW 44ZF21 FT300-20-AB30011 "3"20ft.55 psi3-27 / 64 "€836.40
KURIYAMA FT300-20-CE Ελαστικός σωλήνας τροφίμων / ποτών Clear 3 Inch ID 20 Feet | AH9VCE 44ZF34 FT300-20-CE11 "3"20ft.55 psi3-27 / 64 "€1,036.97
KURIYAMA FT200-20-CE Μάνικα τροφίμων / ποτών 2 ίντσες ID 20 πόδια 85 psi | AH9VCF 44ZF39 FT200-20-CE8"2"20ft.85 psi2.375 "€550.46
KURIYAMA FT300-10-AB300 Μάνικα τροφίμων / ποτών 3 ίντσες εσωτερική διάμετρος 10 πόδια NPSM | AH9VCR 44ZG03 FT300-10-AB30011 "3"10ft.55 psi3-27 / 64 "€515.58
KURIYAMA FT200-20-MF Ελαστικός σωλήνας τροφίμων / ποτών Διαφανής 2 ίντσες εσωτερική διάμετρος NPSM | AH9VCW 44ZG12 FT200-20-MF8"2"20ft.85 psi2.375 "€471.12
KURIYAMA FT400-20-AB400 Σωλήνας τροφίμων / ποτών Διαφανής 4 ίντσες ID 20 πόδια | AH9VCX 44ZG15 FT400-20-AB40018 "4"20ft.50 psi4.5 "€1,641.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KURIYAMA FT300-10-ALCE Διαφανής σωλήνας τροφίμων/ποτών 3 ιντσών ID 10 πόδια
€658.52 /μονάδα