KURIYAMA F04TW300X100 Κυματοειδής σωλήνας τροφίμων 45 psi 3.44 ίντσες εξωτερική διάμετρος | AH9VZK 45EE55

KURIYAMA F04TW300X100 Κυματοειδές σωλήνας τροφίμων 45 psi 3.44 ίντσες εξωτερική διάμετρος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH9VZK Μοντέλο: F04TW300X100Σταυρός: 45EE55

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,720.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάνικα φαγητού
Συμμόρφωση εταιρείαςFDA
Μέθοδος εφαρμογήςΥγρό και στεγνό
Ακτίνα κάμψης8-39 / 64 "
ΧρώμαΚαθαρισμός
Υλικό κάλυψηςPVC
Μέσα Dia.3"
Μήκος100ft.
Μέγιστη. Πίεση45 psi
Μέγιστη. Κενό28 "Hg
Εκτός Dia.3.437 "
ΕνίσχυσηΈλικας PVC
Παράγοντας ασφαλείας4:1
Θερμ. Εύρος-4 βαθμούς F έως 150 βαθμούς F
Υλικό σωλήνωνPVC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 49.5
Ύψος πλοίου (cm)38.1
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Χώρα ΠροέλευσηςVN

Λεπτομέρειες:

    • Συνδυασμένη συναρμολόγηση / Μαζική: Μαζική

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκτίνα κάμψηςΜέσα Dia.Εκτός Dia.Τιμή
KURIYAMA F04TW400X100 Κυματοειδής σωλήνας τροφίμων 45 psi 4.59 σε εξωτερική διάμετρο | AH9VZL 45EE56 F04TW400X1009-13 / 32 "4"4.593€2,746.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KURIYAMA F04TW300X100 Κυματοειδές σωλήνας τροφίμων 45 psi 3.44 ίντσες εξωτερική διάμετρος
€1,720.88 /μονάδα