Hitch καρφίτσες

Φίλτρα

Οι καρφίτσες κοτσαδόρου είναι επίσης γνωστές ως καρφίτσες λαβής δακτυλίου ή καρφίτσες τρέιλερ. Χρησιμοποιούνται για την προσωρινή τοποθέτηση ή συνένωση εξαρτημάτων ζευγαρώματος για θετική σύζευξη. Συνδέουν μηχανήματα και εξαρτήματα που...Διάβασε περισσότερα

ΣτυλΜοντέλοΜήκοςPin Dia.Ωφέλιμο μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A30-061"1 / 4 "0.75 "€18.76
A30-011"3 / 16 "0.813 "€21.17
A30-021.5 "3 / 16 "1.313 "€19.02
A30-071.5 "1 / 4 "1.25 "€25.71
A30-472"1 / 2 "1.5 "€27.64
A30-032"3 / 16 "1.813 "€23.18
A30-272"3 / 8 "1.625 "€19.92
A30-172"5 / 16 "1.625 "€29.05
A30-082"1 / 4 "1.75 "€25.59
A30-182.5 "5 / 16 "2.125 "€31.51
A30-092.5 "1 / 4 "2.25 "€25.03
A30-282.5 "3 / 8 "2.125 "€21.47
A30-482.5 "1 / 2 "2"€28.74
A30-193"5 / 16 "2.625 "€37.97
A30-103"1 / 4 "2.75 "€28.05
A30-293"3 / 8 "2.625 "€27.29
A30-493"1 / 2 "2.5 "€30.96
A30-514"1 / 2 "3.5 "€32.41
APPROVED VENDOR -

Hitch Pin Bent Steel ψευδάργυρος

ΣτυλΜοντέλοPin Dia.Μέγεθος κνήμηςΩφέλιμο μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A3ΗLT11 / 2 "1 / 2 "2.5 "€4.84
B3ΗLT21 / 2 "1 / 2 "4"€5.30
C3ΗLR91 / 2 "1 / 2 "2.5 "€4.52
D3ΗLT53 / 4 "3 / 4 "3.5 "€8.57
E3ΗLT63 / 4 "3 / 4 "4.5 "€7.55
F3ΗLR83 / 8 "3 / 8 "4"€3.62
G3ΗLT35 / 8 "5 / 8 "3"€4.66
H3ΗLT45 / 8 "5 / 8 "4"€7.31
APPROVED VENDOR -

Στερεωμένος χάλυβας καρφίτσας

ΣτυλΜοντέλοΜήκοςPin Dia.Μέγεθος κνήμηςΩφέλιμο μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A3ΗLN14.75 "1 / 2 "1 / 2 "4"€6.80
B3ΗLP74.75 "1 / 2 "1 / 2 "4"€5.22
C3ΗLN34.75 "5 / 8 "5 / 8 "4"€8.82
D3ΗLN64.75 "3 / 4 "3 / 4 "4"€9.78
E3ΗLP94.75 "5 / 8 "5 / 8 "4"€9.63
F3ΗLP64.375 "3 / 8 "3 / 8 "4"€7.47
G3ΗLN75"3 / 4 "3 / 4 "4.25 "€10.24
H3ΗLR25"3 / 4 "3 / 4 "4.25 "€12.52
I3ΗLP15.25 "7 / 8 "7 / 8 "4.25 "€10.99
J3ΗLP25.75 "1"1"4.75 "€17.12
K3ΗLN86"3 / 4 "3 / 4 "5.25 "€12.51
L3ΗLN26.5 "1 / 2 "1 / 2 "5.75 "€7.15
M3ΗLP86.5 "1 / 2 "1 / 2 "5.75 "€6.16
N3ΗLN56.75 "5 / 8 "5 / 8 "6"€11.29
O3ΗLR16.75 "5 / 8 "5 / 8 "6"€11.92
P3ΗLR37"3 / 4 "3 / 4 "6.25 "€14.56
Q3ΗLN97"3 / 4 "3 / 4 "6.25 "€12.52
R3ΗLR47.5 "7 / 8 "7 / 8 "6.5 "€14.42
S3ΗLP57.75 "1.25 "1.25 "7"€29.01
T3ΗLR57.75 "1"1"7"€18.06
U3ΗLP38"1"1"7"€14.60
ITW BEE LEITZKE -

Καρφίτσα, τυποποιημένος χάλυβας ψευδάργυρος, 5/8 Χ 6 1/2 Μέγεθος

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
31-09AC9MRV€15.59
ITW BEE LEITZKE -

Hitch Pin, Bent Steel Zinc, 1 X 4 3/4 Μέγεθος

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
31-060AC9MTZ€23.21
GRAINGER -

Δακτυλιοειδής ακίδα 1/2 X 2 ίντσες, 5PK

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
WWG-DTP05002000AG2ZCT€35.79
APPROVED VENDOR -

Πείρος από ανοξείδωτο χάλυβα ψευδάργυρος 3/8 x 4 3/8 L

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
3HLL9AC9MRQ€4.33

Hitch καρφίτσες

Οι καρφίτσες κοτσαδόρου είναι επίσης γνωστές ως καρφίτσες λαβής δακτυλίου ή καρφίτσες τρέιλερ. Χρησιμοποιούνται για την προσωρινή τοποθέτηση ή συνένωση εξαρτημάτων ζευγαρώματος για θετική σύζευξη. Συνδέουν μηχανήματα και εξαρτήματα που πρέπει να αποσυνδέονται και να επανασυνδέονται συχνά ή απλώς προσωρινά. Αυτοί οι πείροι συνοδεύονται από έναν προ-τρυπημένο άξονα που ολισθαίνει σε μια τρύπα και ένα κλιπ / καρφίτσα / παρόμοια συσκευή ασφάλισης για να ασφαλίσει αυτόν τον άξονα. Τα οχήματα χρησιμοποιούν συχνά μεγάλα μεγέθη πείρων κοτσαδόρου για να στερεώσουν ένα στήριγμα με μπάλα ρυμουλκούμενου σε έναν κοτσαδόρο δέκτη. Raptor Supplies προσφέρει αυτές τις καρφίτσες από μάρκες όπως Grainger και Itw Bee Leitzke.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των ακίδων κοτσαδόρου και των κρίκων κρίκου;

Οι καρφίτσες κοτσαδόρου έχουν ημικυκλικές λαβές και απαιτούν κάθετα την εισαγωγή μιας επιπλέον περόνης για τη στερέωσή τους στη θέση τους. Από την άλλη πλευρά, οι δακτύλιοι έχουν κυκλική λαβή δακτυλίου και μηχανισμό ασφάλισης.

Μπορώ να χρησιμοποιήσω ένα μπουλόνι αντί για έναν πείρο κοτσαδόρου;

Οι πείροι είναι πιο μαλακοί από τους κοχλίες και μπορούν να αντέξουν το κρουστικό φορτίο ενός κοτσαδόρου. Τα μπουλόνια 8 βαθμού τελικά θα σπάσουν και θα θρυμματιστούν, καθώς δεν μπορούν να αντέξουν τα κρουστικά φορτία.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;