KURIYAMA WE150-20-CE Σωλήνας Τροφίμων Clear 1-1/2 Inch ID 20 Πόδια 50psi | AH9VBZ 44ZF25

KURIYAMA WE150-20-CE Εύκαμπτος σωλήνας τροφίμων 1-1/2 ίντσας ID 20 πόδια 50psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9VBZ Μοντέλο: WE150-20-CECross Ref: 44ZF25

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€645.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάνικα φαγητού
Συμμόρφωση εταιρείαςFDA, ROHS, USDA, BSE / TSE
Μέθοδος εφαρμογήςΥγρό και στεγνό
Ακτίνα κάμψης3"
ΧρώμαΚαθαρισμός
Υλικό ζεύξηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό κάλυψηςPVC
ΕξαρτήματαCam και Groove
Μέσα Dia.1.5 "
Μήκος20ft.
Μέγιστη. Πίεση50 psi
Μέγιστη. Κενό28 "Hg
Εκτός Dia.1-15 / 16 "
ΕνίσχυσηΈλικας PVC
Παράγοντας ασφαλείας4:1
Θερμ. Εύρος-4 βαθμούς F έως 150 βαθμούς F
Υλικό σωλήνωνPVC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.85
Ύψος πλοίου (cm)66.04
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)63.5
Χώρα ΠροέλευσηςCA

Λεπτομέρειες:

    • Συζευγμένη συναρμολόγηση / Μαζική: Συνδυασμένη συναρμολόγηση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκτίνα κάμψηςΥλικό ζεύξηςΜέσα Dia.ΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Τιμή
KURIYAMA WE150-10-CE Ελαστικός σωλήνας διαυγής 1-1 / 2 ίντσας ID 10 πόδια 50psi | AH9VBV 44ZF18 WE150-10-CE3"Αλουμίνιο1.5 "10ft.50 psi1-15 / 16 "€432.29
KURIYAMA WE300-10-CE Ελαστικός σωλήνας διαυγής 3 ίντσες εσωτερική διάμετρος 10 πόδια 40 psi | AH9VCC 44ZF31 WE300-10-CE6"Ανοξείδωτο ατσάλι3"10ft.40 psi3-41 / 64 "€1,117.54
KURIYAMA WE200-10-CE Ελαστικός σωλήνας διαυγής 2 ίντσες εσωτερική διάμετρος 10 πόδια 40 psi | AH9VCK 44ZF65 WE200-10-CE4"Ανοξείδωτο ατσάλι2"10ft.40 psi2-31 / 64 "€631.88
KURIYAMA WE200-20-CE Ελαστικός σωλήνας διαυγής 2 ίντσες εσωτερική διάμετρος 20 πόδια 40 psi | AH9VDK 44ZG32 WE200-20-CE4"Ανοξείδωτο ατσάλι2"20ft.40 psi2-31 / 64 "€891.06
KURIYAMA WE300-20-CE Ελαστικός σωλήνας διαυγής 3 ίντσες εσωτερική διάμετρος 20 πόδια 40 psi | AH9VDL 44ZG33 WE300-20-CE6"Ανοξείδωτο ατσάλι3"20ft.40 psi3-41 / 64 "€1,603.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KURIYAMA WE150-20-CE Εύκαμπτος σωλήνας τροφίμων 1-1/2 ίντσας ID 20 πόδια 50psi
€645.21 /μονάδα