PRECISION BRAND Shim Stock Roll Cold 302 Ανοξείδωτο ατσάλι


Φίλτρα
Ανοχή μήκους: + 3 / -0.250 " , Υλικό: 302 από ανοξείδωτο ατσάλι , Σκληρότητα Rockwell: C40-C45 , Ιδιοσυγκρασία: Πλήρες σκληρό , Αντοχή εφελκυσμού: 185,000 psi , Τύπος: Ρολό
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθοςΠάχοςΑνοχή πάχουςΑνοχή πλάτουςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
22125
6 50 x "0.025mm+/- 0.0001 "+/- 0.005 "€91.51
A
22410
6 50 x "0.635mm+/- 0.0015 "+/- 0.005 "€83.12
A
22240
6 50 x "0.152mm+/- 0.0006 "+/- 0.005 "€59.23
A
22220
6 50 x "0.127mm+/- 0.0005 "+/- 0.005 "€62.63
A
22305
6 50 x "0.229mm+/- 0.0009 "+/- 0.005 "€78.66
A
22260
6 50 x "0.178mm+/- 0.0007 "+/- 0.005 "€67.42
A
22195
6 50 x "0.102mm+/- 0.0004 "+/- 0.005 "€57.91
A
22110
6 50 x "0.013mm+/- 0.00005 "+/- 0.005 "€212.60
A
22320
6 50 x "0.254mm+/- 0.001 "+/- 0.005 "€64.17
A
22285
6 50 x "0.203mm+/- 0.0008 "+/- 0.005 "€67.71
A
22390
6 50 x "0.508mm+/- 0.0015 "+/- 0.005 "€99.82
A
22175
6 50 x "0.076mm+/- 0.0003 "+/- 0.005 "€61.83
A
22430
6 50 x "0.787mm+/- 0.002 "+/- 0.005 "€115.17
A
22365
6 50 x "0.381mm+/- 0.001 "+/- 0.005 "€67.71
A
22150
6 50 x "0.051mm+/- 0.0002 "+/- 0.005 "€61.88
A
22126
6 50 x "0.038mm+/- 0.00015 "+/- 0.005 "€92.09
A
22340
6 50 x "0.305mm+/- 0.001 "+/- 0.005 "€76.72
B
22980
150mm x 1.25M0.8 mm+/- 0.064 mm+/- 2.5 mm€121.55
B
22978
150mm x 1.25M0.5 mm+/- 0.047 mm+/- 2.5 mm€97.14
B
22973
150mm x 1.25M0.15mm+/- 0.018 mm+/- 2.5 mm€67.83
B
22974
150mm x 1.25M0.2mm+/- 0.024 mm+/- 2.5 mm€69.50
B
22975
150mm x 1.25M0.25mm+/- 0.030 mm+/- 2.5 mm€73.61
B
22977
150mm x 1.25M0.4mm+/- 0.045 mm+/- 2.5 mm€81.87
C
22979
150mm x 1.25M0.65mm+/- 0.054 mm+/- 2.5 mm€121.96
B
22972
150mm x 1.25M0.1mm+/- 0.012 mm+/- 2.5 mm€63.66
B
22971
150mm x 1.25M0.05mm+/- 0.006 mm+/- 2.5 mm€61.86
B
22976
150mm x 1.25M0.3mm+/- 0.030 mm+/- 2.5 mm€82.36

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;