Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PRECISION BRAND 22365 Shim Stock Roll Cold 302 Ανοξείδωτο ατσάλι 0.0150 In | AC9WWQ 3L697

PRECISION BRAND 22365 Επένδυση Stock Roll Cold 302 Inox 0.0150 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9WWQ Μοντέλο: 22365Σταυρός: 3L697

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€67.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςShim Stock
Ανοχή μήκους+ 3 / -0.250 "
Υλικό302 από ανοξείδωτο ατσάλι
Σκληρότητα RockwellC40-C45
Μέγεθος6 50 x "
ιδιοσυγκρασίαΠλήρες σκληρό
Αντοχή σε εφελκυσμό185,000 psi
Πάχος0.381mm
Ανοχή πάχους+/- 0.001 "
ΧαρακτηριστικάΡολό
Ανοχή πλάτους+/- 0.005 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.675
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)18.29
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ7220120000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΠάχοςΑνοχή πάχουςΑνοχή πλάτουςΤιμή
PRECISION BRAND 22110 Shim Stock Roll Cold 302 Ανοξείδωτο ατσάλι 0.0005 In | AC9WVY 3L596 221106 50 x "0.013mm+/- 0.00005 "+/- 0.005 "€212.60
PRECISION BRAND 22125 Shim Stock Roll Cold 302 Ανοξείδωτο ατσάλι 0.0010 In | AC9WVZ 3L598 221256 50 x "0.025mm+/- 0.0001 "+/- 0.005 "€91.51
PRECISION BRAND 22126 Shim Stock Roll Cold 302 Ανοξείδωτο ατσάλι 0.0015 In | AC9WWB 3L601 221266 50 x "0.038mm+/- 0.00015 "+/- 0.005 "€92.09
ΑΚΡΙΒΕΙΑ Μάρκα 22150 Shim Stock Roll Cold 302 Stainless Steel 0.0020 In | AC9WWC 3L603 221506 50 x "0.051mm+/- 0.0002 "+/- 0.005 "€61.88
PRECISION BRAND 22175 Shim Stock Roll Cold 302 Ανοξείδωτο ατσάλι 0.0030 In | AC9WWD 3L605 221756 50 x "0.076mm+/- 0.0003 "+/- 0.005 "€61.83
PRECISION BRAND 22195 Shim Stock Roll Cold 302 Ανοξείδωτο ατσάλι 0.0040 In | AC9WWE 3L607 221956 50 x "0.102mm+/- 0.0004 "+/- 0.005 "€57.91
ΑΚΡΙΒΕΙΑ Μάρκα 22220 Shim Stock Roll Cold 302 Stainless Steel 0.0050 In | AC9WWF 3L609 222206 50 x "0.127mm+/- 0.0005 "+/- 0.005 "€62.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PRECISION BRAND 22365 Επένδυση Stock Roll Cold 302 Inox 0.0150 In
€67.71 /μονάδα