HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5262RFC2GY Ασύρματο διακόπτη, πλήρως ελεγχόμενο, 15A, 125V, 2-πόλων, γκρι | BD4EDT

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5262RFC2GY Ασύρματη υποδοχή μεταγωγής, πλήρως ελεγχόμενη, 15A, 125V, 2-πολικός, γκρι

Στοιχείο: BD4EDT Μοντέλο: HBL5262RFC2GY
€160.30 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο
ΧρώμαΓκρί
ΣυνδεσιμότηταΠίσω ενσύρματο
Current RatingΗ 15
Διάμετρος BCEΠίσω ενσύρματο
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
ΒάσηΒίδα στήριξης
Αξιολόγηση NEMA5-15R
Αριθμός Πολωνών2
Αριθμός καλωδίων3-καλώδιο
Θερμοκρασία λειτουργίας.0 μοίρες έως 40 βαθμούς. ντο
Τάση τάσης125 V
Μέγεθος καλωδίου# 14 AWG έως # 10 AWG

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5262RFC2GY Ασύρματη υποδοχή μεταγωγής, πλήρως ελεγχόμενη, 15A, 125V, 2-πολικός, γκρι
€160.30 /μονάδα