Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M36000.062.0001 Δακτύλιος συγκράτησης για άξονα 62Mm Διάμετρος, 10PK | AH7WCE 38DN01

GRAINGER M36000.062.0001 Δακτύλιος συγκράτησης για άξονα 62Mm διάμετρος, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7WCE Μοντέλο: M36000.062.0001Cross Ref: 38DN01 / 175G72

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€13.05 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔαχτυλίδι συγκράτησης άξονα
Εκκαθάριση Dia. (Αναπτυγμένος)77.8mm
φινίρισμαΣκέτη
Ταιριάζει στο Groove Dia.59.00mm
Ταιριάζει στο πλάτος του αυλακιού2.15mm
Για το Shaft Dia.62mm
Δωρεάν ταυτότητα57.80mm
ΥλικόΧάλυβας ελατηρίου
Πάχος2mm
ΧαρακτηριστικάΕξωτερικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1418
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M36000.062.0001 Δακτύλιος συγκράτησης για άξονα 62Mm διάμετρος, 10PK
€13.05 /πακέτο