Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5100R5W Iec Pin and Sleeve Receptacle, Female, 100 A, 347 - 600 VAC, 4 Pole, Black | AB3TPW 1VCP2

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή με καρφίτσα και μανίκια HBL5100R5W Iec, Θηλυκό, 100 A, 347 - 600 VAC, 4 Pole, Μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB3TPW Μοντέλο: HBL5100R5WCross Ref: 1VCP2

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,069.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςIEC Pin και Sleeve Receptacle
Ενισχυτές100
Υλικό σώματοςZytel 101 Nylon
ΧρώμαΜαύρη
Current RatingΗ 100
Συνθήκες έκθεσηςΥδατοστεγής
HP30
ΥλικόΘερμοπλαστικός
Στυλ συναρμολόγησηςΒίδα
Αριθμός Πολωνών4
Αριθμός καλωδίων5
Φάση3
ΧαρακτηριστικάΔοχείο
Τάση600
Τάση τάσης347 / 600 VAC
Ισχύς60000
Μέγεθος καλωδίου# 3 - # 1/0 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.7685
Ύψος πλοίου (cm)14.99
Μήκος πλοίου (cm)19.3
Πλάτος πλοίου (cm)16.26
Κωδικός ΕΣ8536904000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάση τάσηςΕνισχυτέςCurrent RatingΜέγεθος καλωδίουHPΑριθμός ΠολωνώνΑριθμός καλωδίωνΧαρακτηριστικάΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL520R5W Iec Pin and Sleeve Receptacle, Female, 20 A, 347 - 600 VAC, 4 Pole, Black | AB3TQD 1VCP9 HBL520R5W347 / 600 VAC20Η 20# 14 - # 10 AWG7.545Δοχείο€429.79
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560R5W Iec Pin and Sleeve Receptacle, Female, 60 A, 347 - 600 VAC, 4 Pole, Black | AB3TQT 1VCT4 HBL560R5W347 / 600 VAC60Η 60# 8 - # 2 AWG1545Δοχείο€1,027.82
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100R5W Iec Pin and Sleeve Receptacle, Female, 100 A, 600 VAC, 3 Pole, Black | AC8PZK 3D133 HBL4100R5W600 VAC100Η 100# 3 - # 1/0 AWG5034Θηλυκό δοχείο€1,008.37
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420R5W Iec Pin and Sleeve Receptacle, Female, 20 A, 600 VAC, 3 Pole, Black | AC8PZT 3D140 HBL420R5W600 VAC20Η 20# 14 - # 10 AWG7.534Θηλυκό δοχείο€394.37
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430R5W Iec Pin And Sleeve Receptacle, Γυναικείο, 30 A, 600 VAC, 3 Πολωνό, Μαύρο | AC8QAC 3D152 HBL430R5W600 VAC30Η 30# 12 - # 8 AWG2034Θηλυκό δοχείο€486.60
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460R5W Iec Pin and Sleeve Receptacle, Female, 60 A, 600 VAC, 3 Pole, Black | AC8QAM 3D164 HBL460R5W600 VAC60Η 60# 8 - # 2 AWG1534Θηλυκό δοχείο€781.24
HUBBELL WIRING DEVICE -KELLEMS HBL530R5W Iec Pin And Sleeve Receptacle, Γυναικείο, 30 A, 347 - 600 VAC, 4 Πολωνό, Μαύρο | AC8QNB 3D888 HBL530R5W347 / 600 VAC30Η 30# 12 - # 8 AWG1045-€529.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή με καρφίτσα και μανίκια HBL5100R5W Iec, Θηλυκό, 100 A, 347 - 600 VAC, 4 Pole, Μαύρο
€1,069.41 /μονάδα