VESTIL CBFC-1000-AIR Γερανός δαπέδου, Counter Balanced, Air Powered, 1000 Lb. Χωρητικότητα | CE3AUU

VESTIL CBFC-1000-AIR γερανός δαπέδου, αντισταθμισμένος, τροφοδοτούμενος με αέρα, 1000 λίβρες. Χωρητικότητα

Στοιχείο: CE3AUU Μοντέλο: CBFC-1000-AIR
€7,826.24 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓερανοί δαπέδου
Μήκος βάσης80 "
Πλάτος βάσης29 "
Μήκος βραχίονα53 1/2 "έως 77 1/2"
Χωρητικότητα1000 lbs.
Κάστερ Ντία.8"
Υλικό κάστερΝάιλον γεμάτο γυαλί (άκαμπτο), φαινολικό (περιστρεφόμενο)
Πλάτος τροχίσκου2" Άκαμπτο, 3" Περιστρεφόμενο
ΧρώμαΜπλε
ΥπηρεσίεςΑντισταθμιστικό υπόλοιπο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινό Caster Dia.8"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουΦαινολική
Μπροστινό πλάτος τροχίσκου3"
ΛειτουργίαΓερανός δαπέδου
Ύψος102 "
Μήκος145.25 "
Χαμηλωμένος βραχίονας Πλήρως εκτεταμένος5"
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ύψος μπούμας σε πλήρη επέκταση90 "
Μέγιστη. Χωρητικότητα φόρτωσης1000 lbs.
Μέγιστη. Χωρητικότητα φορτίου σε πλήρη επέκταση500 lbs.
Αρ. του Κάστερ4
Αριθμός τροχίσκων4
Μήκος πλατφόρμας80 "
Πλάτος Πλατφόρμας29 "
ΦορητόςΝαι
Πηγή ενέργειαςΠνευματικός
Ανυψωμένος βραχίονας πλήρως εκτεταμένος90 "
Πίσω Caster Dia.8"
Υλικό πίσω τροχίσκουΝάιλον γεμάτο γυαλί
Πλάτος πίσω τροχίσκου2"
Πλάτος29 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαμηλωμένο ύψος βραχίοναΜήκος βάσηςΧωρητικότηταΥλικόΜέγιστη. Ύψος μπούμας σε πλήρη επέκτασηΠηγή ενέργειαςΑνυψωμένος βραχίονας πλήρως εκτεταμένοςΑνυψωμένο ύψος χεριούΤιμή
VESTIL CBFC-500 Γερανός δαπέδου Counter Balance, 500 Lb., μπλε | AE7FGW 5XPG3 CBFC-5005"70 "500 lbs.Ατσάλι90 "Χειροκίνητο-90 "€4,430.40
VESTIL CBFC-1000 Γερανός δαπέδου Counter Balance, 1000 Lb., Μπλε | AE7FGX 5XPG4 CBFC-10005"80 "1000 lbs.Ατσάλι90 "Χειροκίνητο-90 "€7,102.90
VESTIL CBFC-2000 Γερανός δαπέδου Counter Balance, 2000 Lb., Μπλε | AE7FGY 5XPG5 CBFC-200015 "94 "2000 lbs.Ατσάλι96 "Χειροκίνητο-96 "€8,032.61
VESTIL CBFC-1000-DC Γερανός δαπέδου, αντισταθμισμένος, DC Powered, 1000 Lb. Χωρητικότητα | CE3AUV CBFC-1000-DC5"80 "1000 lbs.Ατσάλι---90 "€8,451.89
RFQ
VESTIL CBFC-2000-AIR Γερανός δαπέδου, Counter Balanced, Air Powered, 2000 Lb. Χωρητικότητα | CE3AUW CBFC-2000-ΑΕΡΑ-94 "2000 lbs.Ατσάλι--96 "-€10,298.88
RFQ
VESTIL CBFC-2000-DC Γερανός δαπέδου, Counter Balanced, DC Powered, 2000 Lb. Χωρητικότητα | CE3AUX CBFC-2000-DC-94 "-Αλουμίνιο---96 "€11,006.31
RFQ
VESTIL CBFC-500-AIR Γερανός δαπέδου, Counter Balanced, Air Powered, 500 Lb. Χωρητικότητα | CE3AUY CBFC-500-ΑΕΡΑ-70 "500 lbs.Ατσάλι--90 "-€5,936.24
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL CBFC-1000-AIR γερανός δαπέδου, αντισταθμισμένος, τροφοδοτούμενος με αέρα, 1000 λίβρες. Χωρητικότητα
€7,826.24 /μονάδα