VESTIL CBFC-1000 Γερανός δαπέδου Counter Balance, 1000 Lb., Μπλε

Στοιχείο: AE7FGX Μοντέλο: CBFC-1000Cross Ref: 5XPG4
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€7,102.90 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητός γερανός δαπέδου
Μήκος βάσης80 "
Πλάτος βάσης29 "
Μήκος βραχίονα42 "
Χωρητικότητα1000 lbs.
ΧρώμαΜπλε
ΚατασκευήΣυγκολλημένος χάλυβας
ΥπηρεσίεςΑντισταθμιστικό υπόλοιπο
φινίρισμαΜπλε σμάλτο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινό Caster Dia.8"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουΦαινολική
Μπροστινό πλάτος τροχίσκου3"
Μπροστινός τροχός Dia.8"
Υλικό μπροστινού τροχούΦαινολική
Πλάτος μπροστινού τροχού3"
ΛειτουργίαΓερανός δαπέδου
Ύψος62 5 / 16 "
Μήκος117.875 "
Χωρητικότητα φορτίου1000 lbs.
Χαμηλωμένος βραχίονας Πλήρως εκτεταμένος5"
Χαμηλωμένο ύψος βραχίονα5"
ΥλικόΑτσάλι
Υλικό κατασκευήςΣυγκολλημένος χάλυβας
Μέγιστη. Ύψος μπούμας σε πλήρη επέκταση90 "
Μέγιστη. Μήκος μπούμας77.5 "
Ελάχ. Μήκος μπούμας53.5 "
Αριθμός τροχών Caster4
Αριθμός τροχίσκων4
Συνολικό βάθος145.25 "
συνολικό ύψος102 "
Συνολικό μήκος145.25 "
συνολικό πλάτος29 "
Μήκος πλατφόρμας80 "
Πλάτος Πλατφόρμας29 "
ΦορητόςΝαι
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Ανυψωμένος βραχίονας πλήρως εκτεταμένος90 "
Ανυψωμένο ύψος χεριού90 "
Πίσω Caster Dia.8"
Υλικό πίσω τροχίσκουΝάιλον γεμάτο γυαλί
Πλάτος πίσω τροχίσκου2"
Πίσω τροχός Dia.8"
Υλικό πίσω τροχούΝάιλον γεμάτο γυαλί
Πλάτος πίσω τροχού2"
Ύψος αποθήκευσης62-5 / 16 ίντσες
ΧαρακτηριστικάΕξισορροπημένος μετρητής
Διάμετρος τροχού2, 6 "και 2, 8". Φαινολικοί τροχίσκοι
Πλάτος24 13 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 678.6
Ύψος πλοίου (cm)177.8
Μήκος πλοίου (cm)304.8
Πλάτος πλοίου (cm)66.04
Κωδικός ΕΣ8426190000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαμηλωμένο ύψος βραχίοναΜήκος βάσηςΧωρητικότηταΥλικόΜέγιστη. Ύψος μπούμας σε πλήρη επέκτασηΠηγή ενέργειαςΑνυψωμένος βραχίονας πλήρως εκτεταμένοςΑνυψωμένο ύψος χεριούΤιμή
VESTIL CBFC-500 Γερανός δαπέδου Counter Balance, 500 Lb., μπλε | AE7FGW 5XPG3 CBFC-5005"70 "500 lbs.Ατσάλι90 "Χειροκίνητο-90 "€4,430.40
VESTIL CBFC-2000 Γερανός δαπέδου Counter Balance, 2000 Lb., Μπλε | AE7FGY 5XPG5 CBFC-200015 "94 "2000 lbs.Ατσάλι96 "Χειροκίνητο-96 "€8,032.61
VESTIL CBFC-1000-AIR Γερανός δαπέδου, Counter Balanced, Air Powered, 1000 Lb. Χωρητικότητα | CE3AUU CBFC-1000-ΑΕΡΑ-80 "1000 lbs.Ατσάλι90 "Πνευματικός90 "-€7,826.24
RFQ
VESTIL CBFC-1000-DC Γερανός δαπέδου, αντισταθμισμένος, DC Powered, 1000 Lb. Χωρητικότητα | CE3AUV CBFC-1000-DC5"80 "1000 lbs.Ατσάλι---90 "€8,451.89
RFQ
VESTIL CBFC-2000-AIR Γερανός δαπέδου, Counter Balanced, Air Powered, 2000 Lb. Χωρητικότητα | CE3AUW CBFC-2000-ΑΕΡΑ-94 "2000 lbs.Ατσάλι--96 "-€10,298.88
RFQ
VESTIL CBFC-2000-DC Γερανός δαπέδου, Counter Balanced, DC Powered, 2000 Lb. Χωρητικότητα | CE3AUX CBFC-2000-DC-94 "-Αλουμίνιο---96 "€11,006.31
RFQ
VESTIL CBFC-500-AIR Γερανός δαπέδου, Counter Balanced, Air Powered, 500 Lb. Χωρητικότητα | CE3AUY CBFC-500-ΑΕΡΑ-70 "500 lbs.Ατσάλι--90 "-€5,936.24
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL CBFC-1000 Γερανός δαπέδου Counter Balance, 1000 Lb., Μπλε
€7,102.90 /μονάδα